Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST PI201612S-PK10 Racord reductor 1/2 x 3/8 inch Gri - Pachet De 10 | AB4BLF 1WTD1

JOHN GUEST PI201612S-PK10 Racord reductor 1/2 x 3/8 inch gri - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB4BLF Model: PI201612S-PK10Ref încrucișat: 1WTD1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€134.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnire reductor
Material de bazăPlastic
Material corpCopolimer acetal
CuloriGri
Tip conexiuneTub
Presiune maximă150 psi
Temp. Gamă-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă
Dimensiunea tubului1 / 2 "x 3 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST PI200806S-PK10 Racord reductor 1/4 x 3/16 inch Gri - Pachet De 10 | AB4BKZ 1WTC4 PI200806S-PK101/4 x 3/16 "10€87.83
JOHN GUEST PI201006S-PK10 Racord reductor 5/16 x 3/16 inch Gri - Pachet De 10 | AB4BLA 1WTC5 PI201006S-PK105 / 16 "x 3 / 16"10€86.30
JOHN GUEST PI201008S-PK10 Racord reductor 5/16 x 1/4 inch Gri - Pachet De 10 | AB4BLB 1WTC6 PI201008S-PK105 / 16 "x 1 / 4"10€79.06
JOHN GUEST PI201206S-PK10 Racord reductor 3/8 x 3/16 inch Gri - Pachet De 10 | AB4BLC 1WTC7 PI201206S-PK103 / 8 "x 3 / 16"10€104.31
JOHN GUEST PI201208S-PK10 Racord reductor 3/8 x 1/4 inch Gri - Pachet De 10 | AB4BLD 1WTC8 PI201208S-PK103 / 8 "x 1 / 4"10€99.35
JOHN GUEST PI201610S-PK10 Racord reductor 1/2 x 5/16 inch Gri - Pachet De 10 | AB4BLE 1WTC9 PI201610S-PK101/2 x 5/16 "10€137.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST PI201612S-PK10 Racord reductor 1/2 x 3/8 inch gri - Pachet de 10
€134.00 /ambalaj