Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS A350AA-2C Control electronic de temperatură 20 până la 30 VCA | AH7ATR 36P545

JOHNSON CONTROLS A350AA-2C Temperatură electronică Cntrl 20 până la 30VAC

În stoc
Element: AH7ATR Model: A350AA-2CCrucea Ref: 36P545
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
€330.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl electronic al temperaturii
CuloriAlbastru
Domeniu de control90 de grade până la 250 de grade F
Adâncime2.5 "
Diferenţial1 de grade până la 30 de grade F
Afișaj TipLED-uri
Tip de carcasăNEMA 1
Amplificatori de încărcare completă @ 120V9.8A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC4.9A
Înălţime5"
Numărul de intrări de releu1
Numărul de ieșiri de releu1
Tip senzorA99
Comutați acțiuneaDeschide / Închide la creștere
Tipul comutatoruluiSPDT
Intervalul de tensiune20 până la 30 VAC
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS A350AA-2C Temperatură electronică Cntrl 20 până la 30VAC
€330.28 /unitate