Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS CTD-C3H00-1 Traductor de curent montat pe picior împărțit | AF9FAH 29YK14

JOHNSON CONTROLS CTD-C3H00-1 Transductor de curent Split picior montat

În stoc
Element: AF9FAH Model: CTD-C3H00-1Crucea Ref: 29YK14
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
€232.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor curent
Înălţime2 23 / 32 "
Diametrul gaurii.23/32 x 13/16 "
Frecventa de intrare50 / 60 Hz
Lungime1 1 / 16 "
Tensiunea de alimentare a bucleiAlimentat de sine
producție0 la 10 VDC
Gamă20/100/150 Amperi
Lăţime568787 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS9030330040

Detalii produs:

    • Volți nominali de izolație (600VAC rms)

Variante de produs

ProdusModelproducțieGamăPreț
JOHNSON CONTROLS CTD-C1G00-1 Traductor de curent montat pe picior împărțit | AF9FAF 29YK12 CTD-C1G00-14 până la 20mA30/60/120 Amperi€200.68
JOHNSON CONTROLS CTD-C2G00-1 Traductor de curent montat pe picior împărțit | AF9FAG 29YK13 CTD-C2G00-10 la 5 VDC30/60/120 Amperi€172.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS CTD-C3H00-1 Transductor de curent Split picior montat
€232.01 /unitate