Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS VA-8122-1 Actuator electric 22 in.-lb. Proportional 24vac | AD4HPM 41P691

JOHNSON CONTROLS VA-8122-1 Actuator electric 22 In.-lb. 24vca proporțional

În stoc
Element: AD4HPM Model: VA-8122-1Crucea Ref: 41P691
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
€490.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator de supapă electrică cu glob
Temperatura ambientală. GamăLa 150 de grade F
Durata ciclului90 sec.
Adâncime2.5 "
Legăturile electriceTerminalele cu șurub
Înălţime5"
consum de energie5 VA
Tip de semnalProporţional
Accident vascular cerebral Deg.5/16
Cuplul22 in.-lb.
Tipul de actuatorRetur non-primăvară
Voltaj24 VAC
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8501104020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTemperatura ambientală. GamăAdâncimeLegăturile electriceÎnălţimeconsum de energieCuplulTipul de actuatorPreț
JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGA-2 Actuator electric 61 in.-lb. Plutitor 24vac | AD4HNV 41P667 VA-4233-AGA-24 3 / 32 "La 122 de grade F3.593Cablu6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Întoarcerea primăverii€668.92
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGC-2 61 in.-lb. Plutitor 24vac | AD4HNW 41P668 VA-4233-AGC-24 3 / 32 "La 122 de grade F3.593Cablu6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Întoarcerea primăverii€850.82
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA-4233-BGA-2 61 in.-lb. On-off 24vac | AD4HNX 41P669 VA-4233-BGA-24 3 / 32 "La 122 de grade F3.593Cablu6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Întoarcerea primăverii€583.67
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA-4233-BGC-2 61 in.-lb. On-off 24vac | AD4HNY 41P670 VA-4233-BGC-24 3 / 32 "La 122 de grade F3.593Cablu6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Întoarcerea primăverii€702.62
JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGA-2 Servomotor de supapă electric, 24 V, revenire cu arc | AD4HNZ 41P671 VA-4233-GGA-24 3 / 32 "La 122 de grade F3.593Cablu6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Întoarcerea primăverii€857.49
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGC-2 61 in.-lb. Proportional 24vac | AD4HPA 41P672 VA-4233-GGC-24 3 / 32 "La 122 de grade F3.593Cablu6 11 / 32 "12 VA61 in.-lb.Întoarcerea primăverii€1,090.26
Actuator electric JOHNSON CONTROLS VA7810-HGA-2 180 in.-lb. 24vac | AD4HPH 41P683 VA7810-HGA-24.5 "La 131 de grade F40.12 "Cablu9"6 VA180 in.-lb.Retur non-primăvară€965.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA-8122-1 Actuator electric 22 In.-lb. 24vca proporțional
€490.63 /unitate