Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD INP-1072 Clești de aliniere izolați 71/4 inci lungime | AH4JLE 34RP98

JONARD INP-1072 Clești de aliniere izolați 71/4 inch lungime

În stoc
Element: AH4JLE Model: INP-1072Crucea Ref: 34RP98
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
€92.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClema Linemans izolată
Tip mânerErgonomic
Lungimea maxilarului1.75 "
Grosimea maxilarului5 / 16 "
Lățimea fălcii1 1 / 16 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală7.25 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3098
Înălțimea navei (cm)23.5
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pârghie ridicată: nu
    • Wire Crimper: Nu
    • Extragere de bandă de pește: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD INP-1072 Clești de aliniere izolați 71/4 inch lungime
€92.40 /unitate