JUSTRITE 28570 Berm de reținere a scurgerilor de decontaminare, 299 galoane, 6 picioare x 10 picioare x 8 inchi Dimensiune | CD8CJU JEN28570BL

JUSTRITE 28570 Berm de reținere a scurgerilor de decontaminare, 299 galoane, dimensiune 6 picioare x 10 picioare x 8 inchi

În stoc
Articol: CD8CJU Model: 28570Ref. cruce: JEN28570BL

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,230.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBermon decon flexibil
Capacitate299 gal.
CuloriNegru
Înălțimea exterioară8"
Lungimea exterioară120 "
Lățimea exterioară72 "
finalizareaAcoperit din PVC
Înălțimea pliată4"
Lungime pliată24 "
Lățime pliată24 "
În interiorul adâncimii120 "
Înălțimea interioară8"
Lățimea interioară72 "
MaterialȚesături

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.692
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS3925100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pentru instalarea de urgență, aceste berme în mai multe etape cu pereți interiori patentați creează zone de spălare care captează și conțin în siguranță soluțiile contaminate. Alegeți dintre modele cu două, trei sau patru zone. Țesătura EnGuard?I, etanșă și ușoară, acoperită cu PVC, oferă o gamă largă de rezistență chimică. Pereții de 8 inchi (203 mm) permit intrarea și ieșirea ușoară din compartimente. Un fiting de drenaj GHT-in per zonă. Comandați grătare opționale pentru a menține personalul deasupra lichidului.

Caracteristici:

  • Stația portabilă de decontaminare cu două zone ajută la prevenirea contaminării mediului
  • Construcție dintr-o singură piesă - sistemul patentat de susținere a peretelui interior formează zone etanșe de spălare
  • Configurare rapidă și ușoară - nu necesită asamblare
  • Durabil EnGuard?I, țesătură acoperită cu PVC modificat rezistă la expunerea pe termen lung la UV

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățime pliatăLungime interioarăPreț
JUSTRITE 28574 Berm pentru decontaminare, 598 galoane, PVC | AG3EAK 32XU24 28574598 gal.28 "240 "€3,250.99
JUSTRITE 28572 Berm de reținere a scurgerilor de decontaminare, 478 galoane, 6 picioare x 16 picioare x 8 inchi Dimensiune | CD8CJV 28572478 gal.26 "192 "€2,754.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28570 Berm de reținere a scurgerilor de decontaminare, 299 galoane, dimensiune 6 picioare x 10 picioare x 8 inchi
€2,230.70 /unitate