JUSTRITE 35016 Camion manual cu butelie de gaz cu inel de ridicare, 1 cilindru, roți pneumatice de 10.5 inchi | CD8DCP

JUSTRITE 35016 Camion manual cu butelie de gaz cu inel de ridicare, 1 cilindru, roți pneumatice de 10.5 inci

În stoc
Articol: CD8DCP Model: 35016

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,091.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru de gaz
Capacitatea cilindrului1
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(1) 12 "
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 55
Adâncimea exterioară19 "
Înălțimea exterioară70 "
Lățimea exterioară21 "
finalizareaPudră acoperită
Tip mânerMâner de împingere cu triplu grip
Inel de ridicare EchipatDa
Stalp de blocare EchipatDa
Dimensiunea roții principale10.5 "
Tip roată principalăPneumatic
MaterialOţel
Min. Diametrul cilindrului.6"
Stil cureaCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel și lanț
Curele pe cilindru2
Capacitate de greutate300 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.55
Înălțimea navei (cm)180.34
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)53.34
Tara natalaUS

Detalii produs:

Move gas cylinders easily around a construction site, into locations with poor accessibility, or from floor to floor with these hoist-equipped hand trucks. Designed for one cylinder up to 12-in (305-mm) in diameter. Fully welded construction using 1.25-in (32-mm) diameter round steel tube, these durable cylinder hand trucks provide optimum safety, strength, and longevity. Floor plate made of thick 11-gauge (3-mm) steel with safety fins prevents warping or breaking. Extensive structural framing with 0.375-in (10-mm) thick hoist plates make these units safe when lifted by hoist rigs. Triple grip handle design helps user control the high center of gravity by expanding available grip area for improved leverage and swing radius. The zero-lift height loading allows floor plate to lay flat, thereby eliminating the need to lift cylinder during loading and unloading. Corrosion-resistant powder-coat finish throughout for long life and smooth handling. Two heavy-duty 1.5- x 54-in (38-mm x 1372-mm) polypropylene support straps, lab tested to 1138-lb (516-kg), feature steel cinch buckles for secure attachment of cylinder - eliminate any cylinder rolling potential seen in chain-secured units. Exclusive bumper guard edging grips cylinder and minimizes damage to cylinder and hand truck. Triple grip handle design helps user control the high center of gravity by expanding available grip area for improved leverage and swing radius. Accessorize hand trucks with a tool tray or lockable tool box for securing equipment. Developed for the US Navy for use on submarines. Helps comply with OSHA, NFP1, NFPA 55, and CGA.

Caracteristici:

  • Stâlpii de blocare și plăcile de guler asigură imobilizarea totală a cilindrului
  • Configurat cu roți pneumatice cu butuc de 10.5 inchi (267 mm) cu rulmenți duali cu bile pentru o rulare mai ușoară - este necesar mai puțin efort
  • Capacitate de greutate estimată la 300 lb (136 kg).

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.Tip roată principalăMin. Diametrul cilindrului.Capacitate de greutatePreț
JUSTRITE 35018 Camion de mână cu butelie de gaz cu inel de ridicare, 2 cilindri, roți de oțel | CD8DCQ 35018(1) 10 "și (1) 13"Solid5"600 lbs.€2,619.54
JUSTRITE 35022 Camion manual cu butelie de gaz cu inel de ridicare, 2 cilindri, roți pneumatice de 10.5 inchi, 4 roți | CD8DCT 35022(1) 10 "și (1) 13"Pneumatic5"600 lbs.€2,166.78
JUSTRITE 35024 Camion manual cu butelie de gaz cu inel de ridicare, 2 cilindri, roți pneumatice de 10.5 inchi | CD8DCU 35024(1) 10 "și (1) 13"Pneumatic5"600 lbs.€1,811.04
JUSTRITE 35026 Camion manual cu butelie de gaz cu inel de ridicare, 2 cilindri, roți pneumatice de 10.5 inchi, 4 roți | CD8DCV 35026(1) 10 "și (1) 13"Pneumatic5"600 lbs.€2,037.42
JUSTRITE 35034 Camion manual cu butelie de gaz cu inel de ridicare, 2 cilindri, roți pneumatice de 16 inchi | CD8DCZ 35034(1) 10 "și (1) 13"Pneumatic5"600 lbs.€2,199.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35016 Camion manual cu butelie de gaz cu inel de ridicare, 1 cilindru, roți pneumatice de 10.5 inci
€1,091.48 /unitate