JUSTRITE 35024 Camion manual cu butelie de gaz cu inel de ridicare, 2 cilindri, roți pneumatice de 10.5 inchi | CD8DCU

JUSTRITE 35024 Camion manual cu butelie de gaz cu inel de ridicare, 2 cilindri, roți pneumatice de 10.5 inchi

În stoc
Articol: CD8DCU Model: 35024

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,811.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru de gaz
Capacitatea cilindrului2
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(1) 10 "și (1) 13"
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 55
Adâncimea exterioară22 "
Înălțimea exterioară69 "
Lățimea exterioară35 "
finalizareaPudră acoperită
Tip mânerMâner de împingere cu triplu grip
Inel de ridicare EchipatDa
Stalp de blocare EchipatDa
Dimensiunea roții principale10.5 "
Tip roată principalăPneumatic
MaterialOţel
Min. Diametrul cilindrului.5"
Stil cureaCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel și lanț
Curele pe cilindru2
Capacitate de greutate600 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)180.34
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)83.82
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mutați buteliile de gaz cu ușurință în jurul unui șantier, în locații cu accesibilitate redusă sau de la podea la podea cu aceste stivuitoare de mână echipate cu palan. Proiectat pentru o pereche de cilindri (de obicei oxiacetilenă) obișnuiți în aplicațiile de sudare, cu diametrul de până la 13 inchi (330 mm) și, respectiv, 10 inchi (254 mm). Construcție complet sudată folosind 1.25 inchi (32). Tub rotund de oțel cu diametrul de -mm, aceste stivuitoare de mână durabile cu cilindru oferă siguranță, rezistență și longevitate optime. Placa de podea din oțel gros de calibrul 11 ​​(3 mm) cu aripioare de siguranță previne deformarea sau ruperea. Cadrul structural extins cu plăci de ridicare de 0.375 inchi (10 mm) grosime fac aceste unități să fie sigure atunci când sunt ridicate de instalații de ridicare. Designul mânerului cu triplu prindere ajută utilizatorul să controleze centrul de greutate înalt prin extinderea zonei de prindere disponibilă pentru o rază de pârghie și o rază de balansare îmbunătățite. Încărcarea la înălțime de ridicare zero permite plăcii de podea să se așeze plat, eliminând astfel nevoia de a ridica cilindrul în timpul încărcării și descărcării. Finisaj cu strat de pulbere rezistent la coroziune pentru o durată lungă de viață și o manevrare lină. Două curele de suport din polipropilenă de 1.5 x 54 inci (38 mm x 1372 mm), testate în laborator la 1138 lb (516 kg), au catarame din oțel pentru fixarea sigură a cilindrului - elimină orice potențial de rulare a cilindrului văzute în unitățile asigurate cu lanț. Marginea exclusivă a protecției barei de protecție prinde cilindrul și minimizează deteriorarea cilindrului și a stivuitorului manual. Designul mânerului cu triplu prindere ajută utilizatorul să controleze centrul de greutate înalt prin extinderea zonei de prindere disponibilă pentru o rază de pârghie și o rază de balansare îmbunătățite. Accesorizați stivuitoarele de mână cu o tavă pentru scule sau cu o cutie de scule care se poate încuia pentru a asigura torțe și alte echipamente. Dezvoltat pentru Marina SUA pentru utilizare pe submarine. Ajută la conformitatea cu OSHA, NFP1, NFPA 55 și CGA.

Caracteristici:

  • Stâlpii de blocare și plăcile de guler asigură imobilizarea totală a cilindrului
  • Configurat cu roți pneumatice cu butuc de 10.5 inchi (267 mm) cu rulmenți duali cu bile pentru o rulare mai ușoară - este necesar mai puțin efort
  • Capacitate de greutate estimată la 600 lb (136 kg).

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.Tip roată principalăMin. Diametrul cilindrului.Capacitate de greutatePreț
JUSTRITE 35016 Camion manual cu butelie de gaz cu inel de ridicare, 1 cilindru, roți pneumatice de 10.5 inchi | CD8DCP 35016(1) 12 "Pneumatic6"300 lbs.€1,091.48
JUSTRITE 35018 Camion de mână cu butelie de gaz cu inel de ridicare, 2 cilindri, roți de oțel | CD8DCQ 35018(1) 10 "și (1) 13"Solid5"600 lbs.€2,619.54
JUSTRITE 35022 Camion manual cu butelie de gaz cu inel de ridicare, 2 cilindri, roți pneumatice de 10.5 inchi, 4 roți | CD8DCT 35022(1) 10 "și (1) 13"Pneumatic5"600 lbs.€2,166.78
JUSTRITE 35026 Camion manual cu butelie de gaz cu inel de ridicare, 2 cilindri, roți pneumatice de 10.5 inchi, 4 roți | CD8DCV 35026(1) 10 "și (1) 13"Pneumatic5"600 lbs.€2,037.42
JUSTRITE 35034 Camion manual cu butelie de gaz cu inel de ridicare, 2 cilindri, roți pneumatice de 16 inchi | CD8DCZ 35034(1) 10 "și (1) 13"Pneumatic5"600 lbs.€2,199.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35024 Camion manual cu butelie de gaz cu inel de ridicare, 2 cilindri, roți pneumatice de 10.5 inchi
€1,811.04 /unitate