Justrite 7110110 Cutia de siguranță de tip I transportă, distribuie și depozitează temporar până la 1 galon de lichide inflamabile într-un mod sigur și convenabil. Are un singur gura de scurgere pentru umplere și turnare în deschideri mici. Datorită profilului său compact, este ușor de depozitat. Culoarea sa roșie indică faptul că este destinat utilizării cu benzină.
Caracteristici:
- Această cutie de siguranță este proiectată cu un capac etanș, cu auto-închidere, cu eliberare automată a presiunii pozitive pentru a preveni ruperea. Acest lucru vă permite să distribuiți cantitatea exactă de care aveți nevoie, în timp ce duza cu aerisire automată asigură un flux continuu.
- Pâlnia inclusă din polipropilenă se atașează la gâtul gurii și se pliază în sus pentru turnare și în jos pentru umplere și depozitare.
- Această siguranță de tip I poate include și un dispozitiv de oprire a flăcării din oțel inoxidabil pentru a reduce riscul de incendii și explozii atunci când lucrați cu lichide periculoase.
- Mânerul superior, robust, basculant ajută la transportul recipientului și la menținerea unei strângeri ferme pe acesta în timpul distribuirii.
- Această cutie este fabricată din oțel acoperit de înaltă calitate și este testată pentru a se asigura că este complet etanșă.
- Un bol mare rotunjit protejează împotriva stropirii și vărsării.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre cutiile de siguranță Justrite Tip I și Tip II?
A.
- Dozele de siguranță Justrite de tip I au o singură deschidere care servește atât la umplere, cât și la distribuire.
- Dozele de siguranță de tip II au o deschidere a gurii dedicată umplerii și a doua deschidere dedicată distribuirii.
Î. Ce denotă diferitele culori ale cutiilor de siguranță?
A.
- Roșu - depozitare lichid inflamabil
- Galben - depozitare motorină
- Albastru - stocare kerosen
- Verde - Depozitarea combustibililor
Î. Ce substanțe chimice sunt compatibile cu cutia de siguranță Justrite 7110110 Tip I?
A. Anilină, ciclohexan, ciclohexanonă, etanol, acetat de etil, etil eter, etilen glicol, păcură, benzină, heptan, hexan, kerosen, metanol, metil etil cetonă, metil izobutil cetonă, pentan, eter de petrol, toluen și xilen.