Doza de siguranță Justrite 7150110 de tip 1 este ideală pentru umplerea, depozitarea, transportul și turnarea lichidelor inflamabile, combustibililor sau fluidelor în aplicații de producție, chimie, auto, întreținere și reparații. Este potrivit pentru depozitarea a 5 galoane de benzină.
Caracteristici:
- Bidonul de siguranță Justrite 7150110 Tip 1 este echipat cu un capac cu auto-închidere care previne vărsarea fluidelor depozitate.
- Acest capac etanș oferă, de asemenea, o eliberare automată a presiunii pozitive pentru a evacua vaporii între 3 și 5 psig (0.2 și 0.35 bar) și pentru a preveni ruperea sau explozia.
- Are un dispozitiv de oprire a flăcării din oțel inoxidabil care poate opri aprinderile cu flashback.
- Această cutie de siguranță are un mâner basculant pentru a transporta cu ușurință încărcături grele și o pâlnie din polipropilenă care se atașează la gâtul gurii unității și toarnă lichidul stocat în deschideri mai mici.
- Această pâlnie cu două poziții rămâne sus când se toarnă și se pliază în jos când umple cutia.
- Vasul său mare rotunjit previne stropirea și scurgerea.
Accesorii compatibile:
- Pâlnie de înlocuire Justrite 11202Y: Aceste pâlnii Justrite sunt folosite pentru a înlocui pâlniile deteriorate sau vechi disponibile cu această cutie de siguranță Justrite 7150110 Tip 1.
Standarde și aprobări:
- Aprobat FM
- UL / ULC
- TUV
- OSHA
- Codul NFPA 30
- Respectarea CARB
Întrebări frecvente:
Î. Care este materialul de construcție al acestui cutie de siguranță Justrite 7150110 Tip 1?
A. Cutia de siguranță Justrite 7150110 de tip 1 este realizată din oțel acoperit de calitate superioară și este complet etanșă. Finisajul dur cu strat de pulbere al unității oferă rezistență la substanțe chimice și asigură o utilizare riguroasă și grea.
Î. Care este utilizarea codurilor de culori pe aceste cutii de siguranță?
A. Codificarea cu culori a acestor cutii de siguranță previne accidentele și contaminările încrucișate. Culoarea roșie este folosită pentru benzină, galbenă pentru motorină, albastru pentru kerosen, în timp ce verdele este potrivit pentru uleiuri.
Î. La ce folosește banda galbenă din jurul acestei cutii de siguranță Justrite 7150110 Tip 1?
A. Banda galbenă din jurul acestui cutie de siguranță Justrite 7150110 Tip 1 este folosită ca etichetă de avertizare pentru potențiale pericole. Are, de asemenea, o zonă mare de identificare pentru etichetare de către utilizatori, pentru a evita utilizarea greșită sau amestecarea lichidelor incompatibile și pentru a desemna departamentul sau utilizatorii individuali.