Justrite 7125100 Cutia de siguranță de tip I cu o duză etanșă, cu auto-închidere este potrivită pentru depozitarea temporară a lichidelor inflamabile. Această cutie este fabricată din oțel acoperit de înaltă calitate și este testată pentru a se asigura că este complet etanșă.
Caracteristici:
- Această cutie de siguranță este proiectată cu o singură duză pentru turnarea lină a benzinei și a altor lichide inflamabile.
- Un capac sigilat, cu auto-închidere, cu eliberare automată a presiunii pozitive, previne ruperea. Acest lucru vă permite să distribuiți cantitatea exactă de care aveți nevoie, în timp ce duza cu aerisire automată asigură un flux continuu.
- Această cutie de siguranță de tip I include un dispozitiv de oprire a flăcării din oțel inoxidabil pentru a reduce riscul de incendii și explozii atunci când lucrați cu lichide periculoase.
- Mânerul superior, robust, basculant ajută la transportul recipientului și la menținerea unei strângeri ferme pe acesta în timpul distribuirii.
- Un bol mare, rotunjit previne stropirea și scurgerea.
Accesorii compatibile:
- Pâlnii Justrite 11202Y pentru cutii de siguranță din oțel: Aceste pâlnii din polipropilenă se atașează la gâtul gurii și se pliază pentru turnare și în jos pentru umplere și depozitare.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Pot fi depozitați împreună acizii și solvenții?
A. Agenții oxidanți nu trebuie depozitați niciodată cu solvenți inflamabili (peroxid de hidrogen, acid azotic etc.) Reductorii și acizii concentrați (acizi clorhidric și sulfuric) și solvenții clorurati (cloroform și tricloretilenă) trebuie păstrați separat de solvenții inflamabili.
Î. Ce substanțe chimice sunt compatibile cu cutia de siguranță Justrite 7125100 Tip I?
A. Anilină, ciclohexan, ciclohexanonă, etanol, acetat de etil, etil eter, etilen glicol, păcură, benzină, heptan, hexan, kerosen, metanol, metil etil cetonă, metil izobutil cetonă, pentan, eter de petrol, toluen și xilen.
Î. Cum se umple cutia de siguranță Justrite 7125100?
A. Această cutie de siguranță are un orificiu de umplere cu o pârghie de eliberare a declanșatorului pentru umplerea recipientului cu combustibil. Pârghia este trasă pentru a elibera orificiul de umplere, permițând utilizatorului să toarne combustibil.