Doza de siguranță Justrite 7120110 de tip 1 este potrivită pentru depozitarea a 2 galoane de lichide inflamabile, cum ar fi benzina. Poate fi folosit și pentru umplerea, transportul și turnarea lichidelor stocate în petrol și gaze, produse chimice, auto și întreținere și reparații.
Caracteristici:
- Bidonul de siguranță Justrite 7120110 de tip 1 este echipat cu un capac cu garnitură cu auto-închidere care este încărcat cu arc pentru a se închide automat după umplere / turnare, prevenind astfel ieșirea vaporilor sau scurgerea fluidelor stocate.
- Acest capac are în plus un mecanism de eliberare a presiunii pozitive pentru a evacua vaporii în caz de incendiu pentru a preveni ruperea/explozia.
- Are un opritor de flacără din oțel inoxidabil integrat în gura de umplere / turnare pentru a opri orice sursă de căldură externă să se aprindă în timpul turnării sau umplerii.
- Mânerul basculant al acestei cutii de siguranță se trage înapoi pentru a deschide capacul și permite transportul ușor al unității.
- Vine cu o pâlnie din polipropilenă cu două poziții. Pâlnia rămâne sus când se toarnă și se pliază când se umple cutia.
- Această cutie de siguranță Justrite 7120110 de tip 1 are o bandă de culoare galbenă cu o zonă mare de identificare a conținutului pentru avertizare împotriva pericolelor potențiale, indicând departamentul desemnat sau utilizatorii individuali și evitând utilizarea greșită sau amestecarea lichidelor incompatibile.
- Este codificat cu culoarea roșie pentru a semnala stocarea benzinei și pentru a preveni orice accident și contaminare încrucișată.
Accesorii compatibile:
Standarde și aprobări:
- Aprobat FM
- UL / ULC
- TUV
- OSHA
- Codul NFPA 30
- Respectarea CARB
Întrebări frecvente:
Î. La ce folosește pâlnia furnizată cu această cutie de siguranță Justrite 7120110 Tip 1?
A. Pâlnia furnizată se montează pe gâtul gurii unității pentru a turna lichidul depozitat în deschideri mici. Pâlnia are un bol mare rotunjit pentru a preveni stropirea și vărsarea în timpul operațiunii de turnare.
Î. Care este materialul de construcție al cutiei de siguranță de tip 7120110 Justrite 1?
A. Cutia de siguranță Justrite 7120110 de tip 1 are o construcție din oțel acoperit de înaltă calitate și are nervuri laterale, făcându-l etanș, rezistent la substanțe chimice, foarte rigid și potrivit pentru operațiuni grele.
Î. Care este diferența dintre o cutie de siguranță de tip 1 și una de tip 2?
A. Dozele de siguranță de tip I au o singură deschidere pentru a umple sau distribui fluide, iar recipientele de siguranță de tip II au două deschideri separate, una pentru a turna cu precizie și alta cu o pârghie de ridicare ergonomică pentru a umple ușor.