Doza de siguranță Justrite 7125110 de tip 1 este utilizată pentru a umple, transporta și turna lichide inflamabile în aplicații de petrol și gaze, produse chimice, producție, auto și întreținere și reparații. Poate stoca 2.5 galoane de benzină.
Caracteristici:
- Doza de siguranță Justrite 7125110 de tip 1 este realizată din oțel acoperit de calitate superioară, cu nervuri laterale. Designul său etanș oferă rezistență chimică și rigiditate ridicată în timpul funcționării grele.
- Este echipat cu un capac cu auto-inchidere care impiedica iesirea vaporilor si varsarea fluidelor depozitate.
- Acest capac de eliberare a presiunii pozitive evacuează vaporii pentru a preveni ruperea/explozia din cauza creșterii presiunii.
- Are un opritor de flacără din oțel inoxidabil care oprește sursele externe de aprindere în timpul turnării sau umplerii.
- Mânerul basculant al acestui cutie de siguranță este folosit pentru a transporta cu ușurință unitatea.
- Vine cu o pâlnie din polipropilenă cu un vas mare rotunjit pentru a se atașa la gâtul gurii unității și pentru a turna lichidul depozitat în deschideri mai mici, fără stropire și vărsare.
- Această pâlnie cu două poziții rămâne sus când se toarnă și se pliază în timp ce umple recipientul.
Accesorii compatibile:
- Pâlnie de înlocuire Justrite 11202Y: Aceste pâlnii Justrite sunt ideale pentru a înlocui pâlniile deteriorate sau vechi disponibile cu această cutie de siguranță Justrite 7125110 Tip 1.
Standarde și aprobări:
- Aprobat FM
- UL / ULC
- TUV
- OSHA
- Codul NFPA 30
- Respectarea CARB
Întrebări frecvente:
Î. La ce folosește banda galbenă din jurul acestei cutii de siguranță Justrite 7125110 Tip 1?
A. Banda galbenă din jurul acestei cutii de siguranță Justrite 7125110 de tip 1 oferă o etichetă de avertizare pentru potențiale pericole. De asemenea, are o zonă mare de identificare a conținutului pentru a indica departamentul desemnat sau utilizatorii individuali și pentru a evita utilizarea greșită sau amestecarea lichidelor incompatibile.
Î. Care este diferența dintre o cutie de siguranță de tip 1 și una de tip 2?
A. Cutiile de siguranță de tip I au o singură deschidere pentru a umple sau distribui fluide, în timp ce cutiile de siguranță de tip II au două deschideri separate, una pentru a turna cu precizie și alta cu o pârghie de ridicare ergonomică pentru a umple ușor.
Î. Care este utilizarea codurilor de culori pe aceste cutii de siguranță?
A. Codarea cu culori a acestor cutii de siguranță previne accidentele și contaminarea încrucișată și permite identificarea, organizarea și separarea lichidelor. Culoarea roșie este potrivită pentru benzină, galbenul este folosit pentru motorină, albastrul pentru kerosen, în timp ce verdele pentru uleiuri.