Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 7120100 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 2 galoane, înălțime de 13-3/4 inchi, roșu | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z

JUSTRITE 7120100 Bidon de siguranță, dispozitiv de oprire a flăcării, tip I, 2 galoane, înălțime de 13-3/4 inchi, roșu

În stoc
Articol: AE2ZKL Model: 7120100Ref. cruce: JCN7120100, 7120100Z
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
€123.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de siguranță tip I
Capacitate2 gal.
CuloriRoșu
Protectia mediuluiNEPA 30
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării1.58 "
Tip mânerMâner balansoar
Înălţime13.75 "
MaterialOţel
În afara Dia.9.5 "
Cantitatea de paleți80
Folosit pentruInflamabile

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS73102990000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Doza de siguranță Justrite 7120100 de tip I este utilizată pentru transportul sau depozitarea a până la 2 galoane de lichide inflamabile, reducând în același timp riscul de incendiu. Are un singur gura de scurgere pentru umplere și turnare în deschideri mici.

Caracteristici:

  • Unitatea are un capac sigilat cu o presiune pozitivă automată care se aerisește între 3 și 5 psig (0.2 și 0.35 bar) pentru a preveni rupturi sau explozii.
  • Este prevăzut un dispozitiv de oprire a flăcării din oțel inoxidabil pentru a disipa căldura și pentru a preveni aprinderea cu fulger.
  • Are un mâner de declanșare pentru a transporta cu ușurință sarcini grele.
  • Pe cutie, există o zonă mare de identificare a etichetei cu spațiu de scriere pentru identificarea conținutului / locația departamentului / numele utilizatorilor.
  • Construcția sa din oțel acoperit de înaltă calitate a fost testată temeinic pentru a se asigura că este etanșă.
  • Finisajul dur acoperit cu pulbere este rezistent la substanțe chimice și poate rezista la utilizare intensă.

Accesorii compatibile:

  • Pâlnii Justrite 11202Y pentru cutii de siguranță din oțel: Aceste pâlnii din polipropilenă se atașează la gâtul gurii și pot fi pliate în sus pentru a turna și în jos pentru a umple și depozita.

Standarde și aprobări:

  • FM
  • UL
  • ULC
  • TUV
  • OSHA
  • NFPA

Întrebări frecvente:

Î. Cum poate fi transportat un siguranț pe benzină într-un vehicul?

A.

  • Asigurați cutia de siguranță pentru a preveni mișcarea.
  • Verificați dacă vehiculul este bine ventilat.
  • Siguranța nu trebuie lăsată niciodată nesupravegheată într-un vehicul.
  • Când umpleți sau distribuiți, scoateți recipientul de siguranță din vehicul.
  • Înainte de a returna bidonul de siguranță la vehicul, curățați orice combustibil vărsat de pe acesta.

Î. Ce înseamnă aprobarea FM?

A. Aprobarea FM este înregistrată cu programul OSHA Laboratorul Recunoscut la nivel național, care atribuie responsabilitatea de a evalua și considera sigure materialele și echipamentele. FM a publicat standarde în funcție de care evaluează siguranța fiecărei categorii de produse și conformitatea cu legile și standardele de proiectare aplicabile. Ei efectuează, de asemenea, audituri de asigurare a calității în mod regulat pentru a se asigura că produsele sunt de aceeași calitate și design ca și cele prezentate spre aprobare.

Î. Ce denotă diferitele culori ale cutiilor de siguranță?

A.

  • Roșu - depozitare lichid inflamabil
  • Galben - depozitare motorină
  • Albastru - stocare kerosen
  • Verde - Depozitarea combustibililor

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea orificiului de umplere a turnăriiTip mânerÎnălţimeÎn afara Dia.Preț
JUSTRITE 7110110 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 1 galon, înălțime de 11 inchi, roșu | AA4ZYB JCN7110110 71101101 gal.1.58 "Mâner balansoar11 "9.5 "€115.91
JUSTRITE 7120110 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 2 galoane, înălțime de 13-3/4 inchi, roșu | AA4ZYH 13M459 71201102 gal.1.58 "Mâner balansoar13.75 "9.5 "€121.21
JUSTRITE 7125110 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 2.5 galoane, înălțime de 11-1/2 inchi, roșu | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 gal.1.58 "Mâner balansoar11.5 "11.75 "€135.54
JUSTRITE 7150110 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 5 galoane, înălțime de 16-7/8 inchi, roșu | AA4ZYY 13M473 71501105 gal.1.58 "Mâner balansoar16.875 "11.75 "€146.62
JUSTRITE 10001 Bidon de siguranță, dispozitiv de oprire a flăcării, tip I, 1/8 galon, înălțime de 6-3/4 inch, roșu | AC9YLE JCN10001RD 100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "€214.85
JUSTRITE 7125100 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 2.5 galoane, înălțime de 11-1/2 inchi, roșu | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 gal.1.58 "Mâner balansoar11.5 "11.75 "€131.76
JUSTRITE 7110100 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 1 galon, înălțime de 11 inchi, roșu | AE7WEV JCN7110100, 7110100Z 71101001 gal.1.58 "Mâner balansoar11 "9.5 "€113.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 7120100 Bidon de siguranță, dispozitiv de oprire a flăcării, tip I, 2 galoane, înălțime de 13-3/4 inchi, roșu
€123.30 /unitate