Doza de siguranță Justrite 7110300 de tip 1 este ideală pentru umplerea, depozitarea, transportul și turnarea kerosenului în aplicații de producție, petrol și gaze, auto, chimie și întreținere și reparații. Această cutie de siguranță de culoare albastră are o capacitate de 1 galon.
Caracteristici:
- Doza de siguranță Justrite 7110300 de tip 1, realizată din oțel acoperit de calitate superioară, are un design etanș, cu finisaj cu strat de pulbere pentru rezistență chimică și rigiditate ridicată în timpul utilizării grele.
- Capacul său cu auto-închidere previne ieșirea vaporilor și scurgerea fluidelor stocate.
- Acest capac de presiune pozitivă evacuează automat vaporii între 3 și 5 psig (0.2 și 0.35 bar) pentru a preveni ruperea/explozia.
- Are un opritor de flacără din oțel inoxidabil pentru a disipa căldura și pentru a opri aprinderea externă în timpul turnării sau umplerii și este echipat cu un mâner basculant pentru a transporta cu ușurință unitatea.
Accesorii compatibile:
- Pâlnii pentru cutii de siguranță Justrite Tip 1: Aceste pâlnii Justrite sunt ideale pentru atașarea la gâtul gurii unității și pentru turnarea lichidului stocat în deschideri mai mici, fără stropire și vărsare. Aceste pâlnii cu două poziții stau sus când se toarnă și se pliază în timp ce umple cutia.
Standarde și aprobări:
- FM
- UL / ULC
- TUV
- OSHA
- Codul NFPA 30
- CARB
Întrebări frecvente:
Î. Care este semnificația benzii galbene din jurul acestei cutii de siguranță Justrite 7110300 Tip 1?
A. Cutia de siguranță Justrite 7110300 de tip 1 are o bandă galbenă în jurul său pentru avertizare împotriva pericolelor potențiale. Banda galbenă are, de asemenea, o zonă mare de identificare a conținutului pentru a indica departamentul desemnat sau utilizatorii individuali și pentru a evita utilizarea greșită sau amestecarea lichidelor incompatibile.
Î. Care este diferența dintre o cutie de siguranță de tip 1 și una de tip 2?
A. Dozele de siguranță de tip 1 au o singură deschidere atât pentru umplerea cât și pentru distribuirea fluidelor. Cutiile de siguranță de tip 2 au două deschideri, una pentru umplere și una având atașat un furtun flexibil și un colector AccuFlow cu un mâner de declanșare Safe-Squeeze pentru a turna într-o manieră lină și controlată.
Î. Ce înseamnă codificarea culorilor de pe aceste cutii de siguranță?
A. Aceste cutii de siguranță sunt codificate cu culori pentru a preveni accidentele și contaminarea încrucișată și pentru a permite identificarea, organizarea și separarea lichidelor.
Î. Care este avantajul unui mâner cu balansare liberă în cutiile de siguranță?
A. Aceste mânere cu balansare liberă, având un design contrabalansat, țin cutia de mecanismul de deschidere pentru transport și turnare ușor.