Justrite 7120310 este o cutie de siguranță de tip 1, potrivită pentru transportul și depozitarea în siguranță a lichidelor sau solvenților inflamabili. Dispune de un dispozitiv de oprire a flăcării rezistent la substanțe chimice pentru a preveni aprinderea retroactivă și este echipat cu o pâlnie din polipropilenă pentru a turna cu ușurință lichidul în deschideri mici.
Caracteristici:
- Dispune de un capac etanș, cu auto-închidere pentru a transfera, depozita și distribui lichide inflamabile (kerosen) într-o cutie de siguranță.
- Vine cu un capac de eliberare a presiunii pozitive pentru aerisirea automată între 2 și 5 psig, protejând împotriva ruperii sau exploziei.
- Echipat cu un mâner basculant pentru a transporta încărcături mai grele și ajută la turnare.
- Oferă un design convenabil cu balamale, care permite umplerea ușoară fără a îndepărta pâlnia.
- Dispune de o zonă mare de identificare a etichetei pentru a oferi spațiu de scriere pentru identificarea conținutului și are indicatori cu coduri de culoare pentru referire vizuală rapidă.
Accesorii compatibile:
Standarde și aprobări:
- UL / ULC
- OSHA și NFPA
- FM
- TUV
- CARB
Întrebări frecvente:
Î. Cutiile de siguranță sunt bune pentru utilizare în aer liber?
R. Da, cutiile de siguranță sunt potrivite pentru utilizare în aer liber. Cu toate acestea, trebuie luate anumite precauții atunci când utilizați aceste recipiente în exterior, cum ar fi când temperaturile sunt fierbinți, presiunea vaporilor poate crește. Prin urmare, este important să eliberați presiunea în spațiul de vapori (în timp ce setați recipientul într-o poziție plată) și nu în spațiul lichid (când este înclinat și distribuiți lichid) pentru a evita exploziile bruște sau implozia. Când temperatura este caldă și are loc o răcire bruscă, se poate crea un vid. Deoarece nu există nicio supapă de siguranță încorporată într-o cutie de siguranță, aceasta poate exploda brusc. Pentru a preveni această situație, eructați cutiile de siguranță la sfârșitul zilei pentru a elibera presiunea. Menținerea cutiilor la umbră poate, de asemenea, să minimizeze orice pierdere de material (adică să prevină vaporizarea lichidului).
Î. Ce tip de substanțe chimice ar trebui depozitate în cutii de siguranță?
A. Cutiile de siguranță conforme cu OSHA sunt ideale pentru depozitarea benzinei, kerosenului, motorinei, propanului, alcoolului izopropilic și diferitelor alte uleiuri.
Î. Care este semnificația proiectării cutiei de tip 1?
A. Designul de tip 1 permite atât turnarea, cât și umplerea dintr-o singură deschidere.