Justrite 7120300 Bidon de siguranta tip I transporta sau depoziteaza kerosen. Reduce scurgerile / scurgerile și are un design cu duză pentru umplere și turnare ușoară și fără sudură.
Caracteristici:
- Doza de siguranță Justrite 7120300 de tip I are un capac etanș cu un capac automat de eliberare a presiunii pozitive, cu aerisire între 3 și 5 psi pentru a proteja împotriva exploziilor sau crăpăturilor.
- Această cutie de siguranță de tip I are o construcție din oțel de calitate superioară, oferind funcționare etanșă.
- Această cutie de siguranță are o capacitate de depozitare de 2 galoane și vine cu un mâner basculant pentru a transporta cu ușurință încărcături mai grele.
- Această cutie de siguranță Justrite este prevăzută cu un dispozitiv de oprire a flăcării din oțel inoxidabil care dispersează căldura pentru a preveni aprinderea retroactivă.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce fel de substanțe chimice pot fi depozitate în cutii de siguranță?
A. Utilizatorii pot depozita lichide inflamabile sau combustibile precum benzina, kerosenul, motorina, propanul, alcoolul izopropilic și diverse uleiuri în cutii de siguranță.
Î. Ce înțelegem prin container de gaz de tip I?
A. Dozele de gaz de tip 1 au o singură deschidere pentru umplere și distribuire și au măsuri de siguranță încorporate pentru a preveni scânteia și incendiile accidentale.
Î. Care este diferența dintre cutiile de siguranță de tip 2 și tip 1?
A. Dozele de siguranță tip II au 2 deschideri, una pentru turnare și una pentru umplere. În timp ce cutiile de siguranță de tip I au doar o deschidere pentru turnare și umplere.