Doza de siguranță Justrite 7110310 de tip I este utilizată în medii industriale, comerciale și de laborator, cum ar fi unități de producție, ateliere de automobile, șantiere de construcții, laboratoare și operațiuni de întreținere pentru depozitarea și transportul în siguranță a lichidelor inflamabile pentru a minimiza riscul de incendiu, scurgeri și accidente. .
Caracteristici:
- Dispune de o reducere automată a presiunii pozitive care se aerisește între 3 și 5 psig pentru a proteja împotriva ruperii sau exploziei.
- Această cutie de siguranță are o construcție din oțel acoperit de înaltă calitate pentru protecție 100% împotriva scurgerilor.
- Oferă un strat de pulbere pentru a rezista la substanțe chimice și pentru a rezista la o utilizare riguroasă.
- Această cutie de siguranță este echipată cu un dispozitiv de oprire a flăcării din oțel inoxidabil pentru a disipa căldura și pentru a opri aprinderea fulgerului.
- Dispune în plus de un mâner de declanșare pentru a transporta sarcini grele.
- Această cutie de siguranță vine cu o pâlnie din polipropilenă care se atașează la gâtul gurii și este dimensionată pentru 1 galon.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este semnificația culorilor cutiilor de siguranță?
A.
- Roșu - Benzină
- Albastru - Kerosen
- Galben - Diesel
- Verde - ulei
Î. Cum atașăm pâlniile la cutiile de siguranță?
A. Dozele de siguranță Justrite de tip I au un gât pe care sunt atașate pâlniile din polipropilenă pentru umplerea și turnarea ușoară a lichidelor inflamabile.
Î. Ce lichide și solvenți sunt considerați a fi inflamabili?
A. Un lichid cu un punct de aprindere sub 100 de grade Fahrenheit este considerat inflamabil.
Î. Cum se curăță și se întreține cutia de siguranță Justrite 7110310 Tip I?
A.
- Asigurați-vă că recipientul de siguranță este gol și fără lichide sau reziduuri inflamabile.
- Utilizați o cârpă moale sau un burete cu săpun ușor și apă pentru a șterge suprafețele exterioare. Frecați ușor dacă este necesar.
- Aplicați săpun blând sau soluție de detergent pe suprafețele interioare. Frecați cu o perie sau un burete pentru a îndepărta contaminanții. Clătiți cu apă curată.
- Clătiți recipientul de siguranță cu apă curată pentru a îndepărta orice soluție de curățare rămasă. Uscați toate piesele la aer înainte de reasamblare.
- Inspectați periodic recipientul de siguranță pentru a detecta deteriorarea, coroziunea sau piesele defectuoase. Înlocuiți orice componente uzate sau deteriorate.
Î. Cum aleg cutia de siguranță potrivită pentru nevoile mele?
A.
- Determinați cerințele și tipul de substanță.
- Luați în considerare volumul și standardele de reglementare.
- Evaluați caracteristicile de siguranță și compatibilitatea cu substanțele.
- Evaluați condițiile de transport și depozitare.
- Luați în considerare ușurința de utilizare și caracteristicile suplimentare.
- Comparați opțiunile în funcție de specificații și recenzii.
- Asigurați respectarea standardelor de siguranță.
- Luați o decizie informată pe baza evaluării dvs.
Î. Care este capacitatea maximă de stocare a acestei cutii de siguranță?
A. Siguranța Justrite 7110310 poate stoca materiale până la 1 galon.
Î. Cât de des ar trebui să-mi înlocuiesc cutia de siguranță?
A.
- Efectuați inspecții de rutină pentru a verifica orice semne de deteriorare, coroziune sau uzură care pot compromite integritatea sau funcționalitatea cutiei.
- Respectați instrucțiunile și recomandările producătorului privind durata de viață și intervalele de înlocuire a cutiei de siguranță.
- Asigurați-vă că cutia de siguranță este în conformitate cu reglementările și standardele relevante de siguranță. Dacă nu mai îndeplinește specificațiile cerute, luați în considerare înlocuirea acestuia.
- Dacă siguranța poate prezenta daune semnificative, cum ar fi lovituri, fisuri sau scurgeri, sau dacă prezintă o uzură excesivă care îi poate compromite eficacitatea, este recomandabil să o înlocuiți prompt.
- Fiți la curent cu progresele în tehnologia cutii de siguranță. Dacă modelele mai noi oferă caracteristici îmbunătățite sau măsuri de siguranță îmbunătățite, luați în considerare actualizarea pentru a asigura cel mai înalt nivel de protecție.