JUSTRITE 7150310 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 5 galoane, înălțime de 16-7/8 inchi, albastru | AA4ZZD 13M478

JUSTRITE 7150310 Bidon de siguranță, dispozitiv de oprire a flăcării, tip I, 5 galoane, înălțime de 16-7/8 inchi, albastru

În stoc
Articol: AA4ZZD Model: 7150310Crucea Ref: 13M478

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€179.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de siguranță tip I
Capacitate5 gal.
CuloriAlbastru
Protectia mediuluiNEPA 30
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării1.58 "
Material de canalPolipropilenă
Tip mânerMâner balansoar
Înălţime16.875 "
MaterialOţel
În afara Dia.11.75 "
Folosit pentrupetrol lampant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.555
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS7311000060
Tara natalaUS

Detalii produs:

Doza de siguranță Justrite 7150310 de tip 1 este proiectată pentru umplerea și turnarea kerosenului în echipamente mari, cum ar fi motoarele de gazon și tractoare. Unitatea are o construcție din oțel de calitate superioară cu finisaj acoperit cu pulbere pentru funcționare etanșă și duritate.

Caracteristici:

  • Capac cu auto-închidere cu mecanism automat de eliberare a presiunii pozitive pentru a permite aerisirea între 3 și 5 psig pentru prevenirea exploziilor.
  • Vine echipat cu un dispozitiv de oprire a flăcării din oțel inoxidabil pentru o disipare maximă a căldurii pentru a preveni aprinderea retroactivă.
  • Dispune de un mâner basculant pentru turnare ușoară și portabilitate.
  • Design contrabalansat pentru a spori greutatea cutiei atunci când capacul este deschis pentru utilizare.
  • Vine cu nervuri de întărire care întăresc peretele cutiei și rezistă la deformare sau implozie.
  • Cusături de blocare dublă la bază și la partea superioară pentru protecție suplimentară pentru „protecția barei de protecție” atunci când sunt ținute pe o suprafață neuniformă.
  • Zonă mare de identificare pentru a permite etichetarea pentru a evita utilizarea greșită și accidentele cu amestecuri incompatibile sau pentru a ajuta la identificarea proprietarului / departamentului.

Accesorii compatibile:

  • Justrite Pâlnii cu două poziții: Aceste pâlnii din polipropilenă ajută la turnarea și umplerea cu ușurință a lichidelor.

Standarde și aprobări:

  • FM
  • UL / ULC
  • TUV
  • CARB
  • OSHA
  • NFPA

Întrebări frecvente:

Î. Ce denotă diferitele culori ale cutiilor de siguranță?

A.

  • Roșu - Benzină
  • Galben - Diesel
  • Albastru - Kerosen
  • Verde - ulei

Î. Cum se utilizează pâlnia de siguranță de tip 1?

A. Pâlnia de siguranță Justrite Tip 1 este concepută pentru a turna lichid în deschideri mici. Această pâlnie din polipropilenă se atașează la gâtul gurii (1 galon și mai sus) pentru a se potrivi perfect, evitând scurgerile în timpul turnării. Această pâlnie cu două poziții se pliază în timpul umplerii / depozitării și rămâne sus atunci când este folosită pentru turnare.

Î. Care este diferența dintre cutiile de siguranță de tip 1 și tip 2?

A.

  • Cutiile de siguranță de tip 1 sunt dotate cu o singură duză pentru efectuarea atât a operațiunilor de turnare, cât și a operațiunilor de umplere.
  • Cutiile de siguranță de tip 2 au două deschideri separate, una pentru turnare direcționată și cealaltă (pârghie de ridicare ergonomică) pentru umplere ușoară.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeÎn afara Dia.Preț
JUSTRITE 7110300 Bidon de siguranță, opritor de flacără, tip I, 1 galon, înălțime de 11 inchi, albastru | AA4ZYE 13M456 71103001 gal.11 "9.5 "€124.39
JUSTRITE 7120300 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 2 galoane, înălțime de 13-3/4 inchi, albastru | AA4ZYL 13M462 71203002 gal.13.75 "9.5 "€133.25
JUSTRITE 7120310 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 2 galoane, înălțime de 13-3/4 inchi, albastru | AA4ZYM 13M463 71203102 gal.13.75 "9.5 "€146.91
JUSTRITE 7125300 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 2.5 galoane, înălțime de 11-1/2 inchi, albastru | AA4ZYU 13M469 71253002.5 gal.11.5 "11.75 "€158.70
JUSTRITE 7125310 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 2.5 galoane, înălțime de 11-1/2 inchi, albastru | AA4ZYV 13M470 71253102.5 gal.11.5 "11.75 "€157.00
JUSTRITE 7150300 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 5 galoane, înălțime de 16-7/8 inchi, albastru | AE4AJD 5HE21 71503005 gal.16.875 "11.75 "€156.61
JUSTRITE 7110310 Bidon de siguranță cu pâlnie, opritor de flacără, tip I, 1 galon, albastru | CD8CKX 71103101 gal.11 "9.5 "€110.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 7150310 Bidon de siguranță, dispozitiv de oprire a flăcării, tip I, 5 galoane, înălțime de 16-7/8 inchi, albastru
€179.31 /unitate