Justrite 7125310 Cutia de siguranță albastră de tip 1 este concepută pentru depozitarea kerosenului pentru diverse aplicații. Cutia este fabricată din oțel de înaltă calitate pentru a oferi rezistență și a rezista în medii dure. Este acoperit cu pulbere pentru o rezistență sporită și este disponibil într-o capacitate de 2-1/2 galoane.
Caracteristici:
- Dispune de un design cu o singură duză care permite atât operațiunile de umplere, cât și de turnare a lichidului inflamabil (kerosen) cu ușurință.
- Vine cu nervuri de întărire pentru a întări pereții pentru a rezista la lovituri sau la implozie.
- Oferă cusături de blocare dublă la bază și la partea superioară pentru a oferi protecție suplimentară pentru „protecția barei de protecție” și are o buză de prindere de 1/2 inch în partea de jos pentru a preveni perforarea accidentală pe suprafețele neuniforme.
- Echipat cu un dispozitiv de oprire a flăcării din oțel lung de 3-1/2 inchi pentru a preveni aprinderea retroactiv.
- Dispune de un capac etanș care protejează împotriva scurgerilor și de un mâner basculant pentru a transporta sarcini mai grele.
- Au un capac de eliberare a presiunii pozitive care se aerisește automat între 2 și 5 psig, protejând împotriva ruperii sau exploziei.
Accesorii compatibile:
Standarde și aprobări:
- FM
- UL / ULC
- TUV
- CARB
- OSHA și NFPA
Întrebări frecvente:
Î. Ce este TUV?
A. TUV înseamnă Asociația de Inspecție Tehnică, care testează, inspectează și certifică tehnologii, produse și sisteme pentru a se asigura că produsul a fost verificat temeinic pentru orice defecte care conduc la pericole periculoase.
Î. Pot fi depozitate împreună lichidele inflamabile și solidele inflamabile?
A. Este recomandabil să depozitați separat solidele și lichidele inflamabile pentru a preveni accidentele cu amestecurile incompatibile.
Î. De ce am nevoie de o cutie de siguranță?
R. Pentru diferite ocazii, lichide inflamabile precum combustibili, chimicale și solvenți sunt folosite zilnic. Pentru a menține siguranța proprietății și a personalului, aceste cutii de siguranță sunt utilizate pentru depozitarea lichidelor și gazelor inflamabile. Aceste cutii de siguranță protejează lucrătorii reducând la minimum pericolul de explozie la manipularea lichidelor periculoase.