Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 7110400 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 1 galon, înălțime de 11 inchi, verde | AA4ZYF 13M457

JUSTRITE 7110400 Bidon de siguranță, opritor de flacără, tip I, 1 galon, înălțime de 11 inchi, verde

În stoc
Element: AA4ZYF Model: 7110400Crucea Ref: 13M457
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
€122.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de siguranță tip I
Capacitate1 gal.
CuloriVerde
Protectia mediuluiNEPA 30
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării1.58 "
Tip mânerMâner balansoar
Înălţime11 "
MaterialOţel
În afara Dia.9.5 "
Folosit pentruUlei

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.034
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7311000060
Tara natalaUS

Detalii produs:

Doza de siguranță Justrite 7110400 de tip 1 este ideală pentru depozitarea uleiurilor.

Caracteristici:

  • Are un mâner din oțel cu un design contrabalansat pentru a strânge greutatea cutiei împotriva mecanismului de deschidere pentru a oferi turnare și transport ușor.
  • Este echipat cu un dispozitiv de oprire a flăcării care disipează căldura pentru a opri cu ușurință aprinderea retroactivă și o construcție din oțel pentru durabilitate.
  • Are o singură duză pentru umplere și turnare ușoară.
  • Are un capac etanș, cu un mecanism automat de eliberare a presiunii pozitive, care permite aerisirea între 3 și 5 psig, prevenind explozia sau ruperea.
  • Capacul cu auto-închidere, rezistent la scurgeri oferă siguranță împotriva scurgerilor și are nervuri întărite pentru a rezista la zgârieturi sau la implozie.

Standarde și aprobări:

  • OSHA
  • NFPA

Întrebări frecvente:

Î. Ce este NFPA?

A. NFPA sau National Fire Protection Association este o asociație americană care publică peste 300 de coduri și standarde consensuale pentru minimizarea posibilității și efectelor incendiului.

Î. Cum să transportați în siguranță benzina într-o cutie de siguranță?

A.

  • Asigurați cutia de siguranță pentru a preveni mișcarea.
  • Verificați dacă vehiculul este bine ventilat.
  • Siguranța nu trebuie lăsată niciodată nesupravegheată într-un vehicul.
  • Când umpleți sau distribuiți, scoateți recipientul de siguranță din vehicul.
  • Înainte de a returna bidonul de siguranță la vehicul, curățați orice combustibil vărsat.

Î. Este produsul rezistent la coroziune?

R. Da, această cutie de siguranță Justrite Tip 1 are o construcție galvanizată de calibrul 24 cu finisaj acoperit cu pulbere pentru a oferi rezistență și a rezista reacțiilor de oxidare.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeÎn afara Dia.Preț
JUSTRITE 7110410 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 1 galon, înălțime de 11 inchi, verde | AA4ZYG 13M458 71104101 gal.11 "9.5 "€140.66
JUSTRITE 7120400 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 2 galoane, înălțime de 13-3/4 inchi, verde | AA4ZYN 13M464 71204002 gal.13.75 "9.5 "€129.34
JUSTRITE 7120410 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 2 galoane, înălțime de 13-3/4 inchi, verde | AA4ZYP 13M465 71204102 gal.13.75 "9.5 "€154.73
JUSTRITE 7125400 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 2.5 galoane, înălțime de 11.5 inchi, verde | AA4ZYW 13M471 71254002.5 gal.11.5 "11.75 "€141.67
JUSTRITE 7125410 Bidon de siguranță, opritor de flăcări, tip I, 2.5 galoane, înălțime de 11.5 inchi, verde | AA4ZYX 13M472 71254102.5 gal.11.5 "11.75 "€148.81
JUSTRITE 7150400 Bidon de siguranță, opritor de flacără, tip I, 5 galoane, înălțime de 16-7/8 inchi, verde | AA4ZZE 13M479 71504005 gal.16.875 "11.75 "€151.64
JUSTRITE 7150410 Bidon de siguranță, dispozitiv de oprire a flăcării, tip I, 5 galoane, înălțime de 16-7/8 inchi, verde | AA4ZZF 13M480 71504105 gal.16.875 "11.75 "€163.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 7110400 Bidon de siguranță, opritor de flacără, tip I, 1 galon, înălțime de 11 inchi, verde
€122.02 /unitate