Doza de siguranță Justrite 7150400 Tip I reduce riscul de explozii și incendii în timpul depozitării și turnării lichidelor inflamabile.
Caracteristici:
- Această cutie este fabricată din oțel acoperit de înaltă calitate pentru a asigura o funcționare 100% etanșă.
- Utilizează o pâlnie din polipropilenă pentru turnarea în deschideri mici.
- Această cutie este echipată cu un singur gura de scurgere pentru umplere și turnare.
- Vine cu un capac sigilat, cu un capac automat de eliberare a presiunii pozitive, care are aerisire între 3 și 5 psig pentru a proteja de rupturi sau explozii.
- Această cutie de siguranță are un finisaj vopsit cu pulbere pentru rezistență chimică și pentru o utilizare riguroasă.
- Are un dispozitiv de oprire a flăcării din oțel inoxidabil care disipează căldura pentru a preveni aprinderea retroactiv.
- Această cutie de siguranță are un mâner rotunjit, cu pumnul complet, pentru o portabilitate ușoară.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce tipuri de substanțe chimice ar trebui depozitate în cutii de siguranță?
A. Aceste cutii sunt ideale pentru depozitarea lichidelor combustibile sau inflamabile precum motorina, propanul, benzina, metanolul si anilina.
Î. Care este diferența dintre cutiile de siguranță de tip I și tip II?
A. Dozele de siguranță de tip I au doar 1 deschidere atât pentru turnare, cât și pentru umplere, în timp ce cutiile de siguranță de tip II au 2 deschideri separate pentru turnare și umplere.
Î. Care este avantajul unui mâner cu balansare liberă?
A. Aceste mânere au un design contrabalansat pentru a ține greutatea cutiei de mecanismul de deschidere pentru transport și turnare ușor.
Î. Cum deschizi bidoanele de gaz având o pâlnie?
A.
- Pâlnia galbenă poate fi o problemă minoră în timpul reumplerii, deoarece trebuie să o scoateți pentru a deschide cutia și a introduce o duză de gaz.
- O altă modalitate este de a modifica pâlnia făcând o gaură în partea de sus și introducând duza de gaz prin ea.
Î. Ce denotă diferitele culori ale cutiilor de siguranță?
A.
- Roșu - Benzină
- Albastru - Kerosen
- Galben - Diesel
- Verde - Uleiuri