Doza de siguranță Justrite 7120410 de tip I este utilizată pentru transportul, distribuirea și depozitarea temporară a lichidelor inflamabile (până la 2 galoane) în siguranță. Profilul său compact permite depozitarea ușoară, iar culoarea verde indică faptul că este destinat depozitării combustibililor.
Caracteristici:
- Această cutie de siguranță are o singură duză care permite turnarea lină a benzinei în deschiderea mică a unui rezervor.
- Vasul mare, rotunjit, protejează împotriva stropirii și vărsării.
- Capacul sigilat, cu auto-închidere, are o reducere automată a presiunii pozitive pentru a preveni ruperea. Acest lucru vă permite să distribuiți cantitatea exactă de care aveți nevoie.
- Duza cu aerisire automată asigură un flux continuu.
- Mânerul superior, robust, basculant ajută la transportul recipientului și la menținerea unei strângeri ferme pe acesta în timpul distribuirii.
- Această cutie este fabricată din oțel acoperit de înaltă calitate și este testată pentru a se asigura că este complet etanșă.
- Pâlnia din polipropilenă se atașează la gâtul gurii. Poate fi pliat pentru turnare și în jos pentru umplere și depozitare.
- Această cutie de siguranță de tip I include un dispozitiv de oprire a flăcării din oțel inoxidabil pentru a reduce riscul de incendii și explozii.
Accesorii compatibile:
- Pâlnii Justrite 11202Y pentru cutii de siguranță din oțel: Aceste pâlnii din polipropilenă pot înlocui pâlniile existente dacă sunt deteriorate sau uzate.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre cutiile de siguranță Justrite Tip I și Tip II?
A.
- Dozele de siguranță Justrite de tip I au o singură deschidere atât pentru umplere, cât și pentru distribuire.
- Dozele de siguranță de tip II au o deschidere a gurii dedicată umplerii și a doua deschidere dedicată distribuirii.
Î. Modificările aduse unei siguranțe pot fi acoperite de aprobarea FM și de garanția Justrite?
R. Când efectuați modificări la produsele aprobate FM, se anulează garanția și aprobarea FM, deoarece modificarea nu face parte din programul de asigurare a calității FM. Modificările aduse unui produs de siguranță îl pot face nesigur.
Î. Ce substanțe chimice sunt compatibile cu cutia de siguranță Justrite 7120410 Tip I?
A. Anilină, ciclohexan, ciclohexanonă, etanol, acetat de etil, etil eter, etilen glicol, păcură, benzină, heptan, hexan, kerosen, metanol, metil etil cetonă, metil izobutil cetonă, pentan, eter de petrol, toluen și xilen.