Doza de siguranță Justrite 7120400 este ideală pentru depozitarea și turnarea fluidelor volatile, cum ar fi păcură, kerosen și metanol, eter de petrol, etanol și benzină în fabricile de producție și fabricile de automobile.
Caracteristici:
- Această cutie de siguranță are un germen pentru umplere ușoară și turnare lichid și opritor de flacără din oțel inoxidabil pentru disiparea căldurii pentru a opri aprinderea flashback.
- Dispune de un capac sigilat cu eliberare automată a presiunii pozitive pentru aerisire între 3 și 5 psi pentru a proteja împotriva exploziei sau rupturii cilindrului.
- Are o construcție din oțel acoperit de înaltă calitate și un finisaj acoperit cu pulbere pentru durabilitate ridicată și funcționare rezistentă la scurgeri.
- Are un bol mare rotunjit pentru protecție împotriva stropirii și vărsării.
Accesorii compatibile:
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Această cutie de siguranță Justrite 7120400 este rezistentă la explozie?
A. Această cutie de siguranță are un capac impermeabil și cu aerisire automată, prevenind orice șansă de explozie.
Î. Poate fi depozitat siguranța Justrite 7120400 pentru perioade lungi de timp când este încărcat cu combustibil?
R. Da, aceste cutii sunt complet sigure pentru depozitarea fluidelor inflamabile pentru perioade lungi de timp.
Î. Care este diferența dintre cutiile de siguranță Justrite Tip I și Tip II?
A. Cutiile de siguranță de tip I au o singură deschidere atât pentru operațiunile de umplere, cât și de distribuire. Dozele de siguranță Justrite Tip II au două deschideri, una pentru umplerea recipientului și cealaltă pentru distribuirea lichidului prin recipientul de siguranță.