Doza de siguranță Justrite 7150410 de tip 1 este potrivită pentru umplerea, transportul și turnarea uleiului în aplicații chimice, de producție, petrol și gaze, auto, întreținere și reparații. Această cutie de siguranță de culoare verde are o capacitate de depozitare de 5 galoane.
Caracteristici:
- Doza de siguranță Justrite 7150410 de tip 1 are o singură deschidere atât pentru aplicații de turnare, cât și pentru umplere.
- Are o construcție din oțel acoperit de înaltă calitate, cu un design rezistent la scurgeri și finisaj cu strat de pulbere pentru rezistență chimică și rigiditate ridicată în timpul funcționării grele.
- Această cutie de siguranță este echipată cu un mâner basculant pentru a transporta cu ușurință unitatea și este echipată cu un capac cu auto-închidere care împiedică ieșirea vaporilor și scurgerea fluidelor stocate.
- Acest capac de presiune pozitivă evacuează automat vaporii între 3 și 5 psig (0.2 și 0.35 bar) pentru a preveni ruperea/explozia.
- Vine cu o pâlnie pentru a se atașa la gâtul cutiei de siguranță și pentru a turna conținutul depozitat în deschideri mici fără stropi sau vărsare (datorită bolului său mare rotunjit).
- Această pâlnie din polipropilenă cu două poziții rămâne sus când se toarnă și se pliază în timp ce umple recipientul.
- Banda galbenă din jurul acestui poate avertizează împotriva pericolelor potențiale și oferă o zonă mare de identificare a conținutului pentru a indica departamentul desemnat sau utilizatorii individuali, evitând utilizarea greșită sau amestecarea lichidelor incompatibile.
Accesorii compatibile:
- Pâlnie Justrite 11202Y: Aceste pâlnii Justrite sunt ideale pentru a înlocui pâlniile vechi, uzate sau deteriorate, disponibile cu această cutie de siguranță Justrite 7150410 Tip 1.
Standarde și aprobări:
- FM
- UL / ULC
- TUV
- OSHA
- Codul NFPA 30
- CARB
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre o cutie de siguranță de tip 1 și una de tip 2?
A. Dozele de siguranță de tip 1 au o singură deschidere atât pentru umplerea cât și pentru distribuirea fluidelor. Cutiile de siguranță de tip 2 au două deschideri, una pentru umplere și alta având atașat un furtun flexibil și un colector AccuFlow cu un mâner de declanșare Safe-Squeeze pentru a turna într-o manieră lină și controlată.
Î. Care este utilizarea codurilor de culori pe aceste cutii de siguranță?
A. Aceste cutii de siguranță sunt codificate cu culori pentru a preveni accidentele și contaminarea încrucișată și pentru a permite identificarea, organizarea și separarea lichidelor. Culoarea roșie este potrivită pentru benzină, galbenă pentru motorină, albastru pentru kerosen și verde pentru uleiuri.
Î. Care este avantajul unui mâner cu balansare liberă în cutiile de siguranță?
A. Aceste mânere cu balansare liberă cu un design contrabalansat țin greutatea cutiei de mecanismul de deschidere pentru transport și turnare ușor.
Î. Cum poate această siguranță să prevină aprinderea în conținutul său stocat?
A. Dispozitivul de oprire a flăcării din oțel inoxidabil al acestui cutie de siguranță Jobox 7150410 disipează căldura și oprește aprinderea externă în timpul turnării sau umplerii.