Doza de siguranță Justrite 7125410 de tip I este utilizată pentru a transporta, distribui și depozita temporar până la 2.5 galoane de lichid inflamabil. Profilul său compact îl face ușor de depozitat, iar culoarea verde indică faptul că este ideal pentru depozitarea combustibililor.
Caracteristici:
- Această cutie de siguranță are o singură duză care permite turnarea lină a benzinei într-un rezervor.
- Capacul sigilat, cu auto-închidere, are o reducere automată a presiunii pozitive pentru a preveni ruperea. Acest lucru vă permite să distribuiți doar cantitatea de care aveți nevoie. Duza cu aerisire automată asigură un flux continuu.
- Pâlnia din polipropilenă se atașează la gâtul gurii. Poate fi pliat pentru a turna și în jos pentru a umple și depozita.
- Pentru a reduce riscul de incendii și explozii, această siguranță de tip I poate include și un dispozitiv de oprire a flăcării din oțel inoxidabil.
- Mânerul superior robust, rabatabil, facilitează transportul recipientului și menține o strângere fermă pe el în timpul distribuirii.
- Această cutie este fabricată din oțel acoperit de înaltă calitate și este testată pentru a se asigura că este complet etanșă.
- Vasul mare, rotunjit, protejează împotriva stropirii și vărsării.
Accesorii compatibile:
- Pâlnii Justrite 11202Y pentru cutii de siguranță din oțel: Dacă pâlniile dvs. existente sunt deteriorate sau uzate, aceste pâlnii din polipropilenă pot fi folosite pentru a le înlocui.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre cutiile de siguranță Justrite Tip I și Tip II?
A.
- Dozele de siguranță Justrite de tip I au o singură deschidere atât pentru umplere, cât și pentru distribuire.
- Dozele de siguranță de tip II au o deschidere a gurii dedicată umplerii și a doua deschidere dedicată distribuirii.
Î. Pot face modificări la această cutie de siguranță Justrite?
A. Modificările aduse produselor aprobate de FM anulează garanția și aprobarea FM deoarece nu fac parte din programul de asigurare a calității FM. De asemenea, modificările aduse unui produs de siguranță îl pot face nesigur.
Î. Ce substanțe chimice sunt compatibile cu cutia de siguranță Justrite 7125410 Tip I?
A. Anilină, ciclohexan, ciclohexanonă, etanol, acetat de etil, etil eter, etilen glicol, păcură, benzină, heptan, hexan, kerosen, metanol, metil etil cetonă, metil izobutil cetonă, pentan, eter de petrol, toluen și xilen.