JUSTRITE 882414 Dulap de siguranță inflamabil, 15 galoane, 1 raft, 1 uşă, dimensiune 24 inch, argintiu | CD8CMC

JUSTRITE 882414 Dulap de siguranță inflamabil, 15 galoane, 1 raft, 1 uşă, dimensiune 24 inch, argintiu

În stoc
Articol: CD8CMC Model: 882414

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,493.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru lichide inflamabile
Rafturi reglabileDa
Capacitate15 gal.
CuloriSilver
Tip de ușăManual
Protectia mediuluiNEPA 30
Adâncimea exterioară21.625 "
Înălțimea exterioară35.75 "
Lățimea exterioară24 "
În interiorul adâncimii18.3 "
Înălțimea interioară26.5 "
Lățimea interioară20.8 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși1
Numărul de rafturi1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.75
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)68.58
Tara natalaUS

Detalii produs:

Păstrarea sticlelor de substanțe chimice într-o hotă este un risc pentru siguranță. Justrite Sure-Grip? Dulapul de siguranță EX sub hotă cu 1 ușă cu închidere manuală, balama stângă este proiectat pentru depozitarea și evacuarea în condiții de siguranță și conform codului a solvenților și lichidelor inflamabile în medii de laborator din colegii, universități, setări de cercetare și dezvoltare farmaceutică și multe altele. Dulapul galben poate stoca 15 gal (57 L) de lichide inflamabile și se potrivește sub hote chimice, bănci și blaturi. Dispune de un design ergonomic cu o lovitură de vârf de 4 in înălțime pe 3 in adâncime (102 mm înălțime și 77 mm adâncime), ceea ce facilitează menținerea unei distanțe adecvate pentru manipulatorii de substanțe chimice. Dimensiunile sale exterioare sunt 35.75 in H x 24 in W x 21.625 in D (908 mm H x 610 mm W x 549 mm D); înălțimea sa de 35.75 inchi (908 mm) include nivelare pentru picioare instalate și extinse cu 5/8 inchi (15.9 mm). Acest model este construit cu un perete dublu din oțel robust de calibrul 18 (1 mm) gros, cu un spațiu de aer izolator de 1.5 inchi (38 mm) pentru rezistență la foc. Construcția complet sudată, nu nituită, păstrează performanța unității pentru o viață mai lungă și oferă o protecție mai mare în caz de incendiu, deoarece golurile de aer sunt reduse. Ușa de înaltă performanță, cu închidere manuală, cu încuietoare automată (de siguranță, din oțel inoxidabil în 3 puncte) cu închidere cu balama stângă se poate deschide la 180 de grade și se poate închide în siguranță pentru o protecție maximă în condiții de incendiu atunci când este împinsă. Balamalele continue pentru pian asigură că ușa se închide fără probleme de fiecare dată. Pentru un plus de securitate, fiecare dulap vine cu un U-Loc inovator? mâner care nu necesită rotire manuală pentru a cupla zăvorul obligatoriu. Dulapurile includ un set de încuietori cu cilindru și chei, sau puteți alege să folosiți propriul dvs. lacăt. Haz-Alert? etichetele de avertizare reflectorizante pe care scrie „INFLAMABIL – ȚINEȚI FOCUL DEPOZIT” sunt foarte vizibile în condiții de incendiu sau în timpul întreruperilor de curent atunci când sunt iluminate cu o lanternă. Acest model are un SpillSlope brevetat, din oțel galvanizat? raft proiectat pentru a direcționa scurgerile în spate și în partea inferioară într-un bazin de 2 inci (51 mm) testat pentru scurgeri care îndeplinește cerințele EPA. Ajustabile pe centre de 3 inchi (76 mm), toate rafturile SpillSlope îndeplinesc standardele ANSI MH28.1 cu o sarcină permisă sigură de 350 lb (159 kg). Umerașele sudate pentru rafturi se împletesc cu raftul pentru a oferi stabilitate maximă, fără suporturi slabe de pierdut. Pentru rafturi de schimb, utilizați modelul 29950. Dulapul dispune, de asemenea, de orificii de aerisire pe peretele din spate, cu dispozitive de oprire a flăcării încorporate și un conector de împământare pentru a se conecta electric direct la hota chimică. Finisajul său durabil, fără plumb, epoxidic/poliester, oferă o rezistență chimică excelentă în interior și în exterior, precum și reduce la minimum efectele coroziunii și umidității. Justrite furnizează peste 300 de modele de dulapuri de siguranță, de la 4 până la 115 gal (15 până la 435 l), pentru a îndeplini o gamă versatilă de cerințe de siguranță, conformitate și depozitare. Linia noastră de dulapuri inflamabile sub hotă este disponibilă în patru lățimi, variind de la 24 inchi (610 mm) la 48 inchi (1219 mm). Dulapurile cu o singură ușă sunt oferite în opțiuni de balamale stânga sau dreapta pentru o operare ușoară. Toate dulapurile Justrite au o garanție de 10 ani. Acest model este testat și aprobat de FM Approvals.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriTip de ușăÎn interiorul adâncimiiLățimea interioarăNumărul de ușiPreț
JUSTRITE 882410 Dulap de siguranță inflamabil, 15 galoane, 1 raft, 1 uşă, închidere manuală, galben | AA4ZZW 13M494 88241015 gal.GalbenManual18.3 "20.8 "1€3,452.90
JUSTRITE 882430 Dulap de siguranță inflamabil, 1 raft, 1 uşă, autoînchidere, 15 galoane, 1 raft, 1 uşă, galben | AA4ZZX 13M495 88243015 gal.GalbenÎnchiderea de sine18.3 "20.8 "1€4,147.52
JUSTRITE 882400 Dulap de siguranță inflamabil, 15 galoane, 1 raft, 1 uşă, dimensiune 24 inch, galben | CD8CLZ 88240015 gal.GalbenManual18.3 "20.8 "1€3,031.64
JUSTRITE 882404 Dulap de siguranță inflamabil, 15 galoane, 1 raft, 1 uşă, dimensiune 24 inch, argintiu | CD8CMA 88240415 gal.SilverManual18.3 "20.8 "1€3,493.88
JUSTRITE 882407 Dulap de siguranță inflamabil, 15 galoane, 1 raft, 1 uşă, dimensiune 24 inch, lumină neutră | CD8CMB 88240715 gal.Off AlbManual18.3 "20.8 "1€3,455.76
JUSTRITE 882417 Dulap de siguranță inflamabil, 15 galoane, 1 raft, 1 uşă, dimensiune 24 inch, lumină neutră | CD8CMD 88241715 gal.Off AlbManual18.3 "20.8 "1€3,455.76
JUSTRITE 882420 Dulap de siguranță inflamabil, 15 galoane, 1 raft, 1 uşă, dimensiune 24 inch, galben | CD8CME 88242015 gal.GalbenÎnchiderea de sine18.3 "20.8 "1€3,652.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 882414 Dulap de siguranță inflamabil, 15 galoane, 1 raft, 1 uşă, dimensiune 24 inch, argintiu
€3,493.88 /unitate