JUSTRITE 891321 Dulap de siguranță inflamabil, 12 galoane, 2 uși, autoînchidere, roșu | CD8CQR

JUSTRITE 891321 Dulap de siguranță inflamabil, 12 galoane, 2 uși, autoînchidere, roșu

În stoc
Articol: CD8CQR Model: 891321

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,102.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru lichide inflamabile
Rafturi reglabileNu
Capacitate12 gal.
CuloriRoșu
Tip de ușăÎnchiderea de sine
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 30
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară18 "
Lățimea exterioară43 "
În interiorul adâncimii14.6 "
Înălțimea interioară13 "
Lățimea interioară39.5 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.315
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)114.3
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dulapul de siguranță inflamabil Justrite 891321 este ideal pentru depozitarea acizilor, pesticidelor, vopselelor, cernelii și altor substanțe inflamabile periculoase într-un spațiu rezistent la foc pentru cea mai mare siguranță.

Caracteristici:

  • Dulapul de siguranță inflamabil Justrite 891321 are un perete dublu din oțel de calibrul 18 grosime cu 38 mm spațiu de aer izolator pentru protecție împotriva incendiului.
  • Are etichete de avertizare reflectorizante Haz-Alert care oferă o vizibilitate mai bună în timpul întreruperilor de curent atunci când este iluminată cu o lanternă.
  • Acest dulap Sure-Grip EX Piggyback vine cu o ușă manuală capabilă să se deschidă până la 140 de grade și o ușă cu autoînchidere care se închide și se blochează automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 165 de grade F în timpul pericolului de incendiu.
  • Are un mâner U-Loc patentat, echipat cu un blocare cu cilindru și un mecanism de închidere de siguranță, asigurând funcționarea fiabilă a sistemului de blocare la fiecare operațiune fără defecțiuni.
  • Acest dulap este echipat cu orificii duble cu un dispozitiv de oprire a flăcării care permite o ventilație adecvată și eliberarea de vapori potențial dăunători, menținând un mediu de lucru sigur prin prevenirea acumulării de gaze inflamabile sau periculoase.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un dulap de siguranță inflamabil Justrite 891321 potrivit?

A.

  • Capacitate
  • Dimensiuni
  • Material
  • Masuri de siguranta.
  • Standarde de siguranță relevante

Î. Este acest dulap de siguranță rezistent la coroziune?

A. Are un finisaj acoperit cu pulbere epoxidică/poliester fără plumb pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.

Î. Ce întreținere este necesară pentru dulapul de siguranță Justrite 894500 Classic?

A.

  • Efectuați inspecții regulate ale dulapului pentru a identifica orice semne de deteriorare, cum ar fi lovituri, coroziune sau componente uzate.
  • Păstrați dulapul curat ștergându-l cu detergent ușor și apă.
  • Verificați și înlocuiți toate garniturile deteriorate sau uzate pentru a asigura o izolare adecvată.
  • Asigurați-vă că toate etichetele și marcajele de pe dulap sunt vizibile și lizibile.

Î. Care este capacitatea de depozitare a acestui dulap de siguranță?

A. Are o capacitate de depozitare de 45 de litri.

Variante de produs

ProdusModelRafturi reglabileCapacitateCuloriTip de ușăÎnălțimea interioarăPreț
JUSTRITE 891700 Dulap de siguranță, închidere manuală, 2 uși, capacitate 64 l, dimensiune 610 x 1092 x 457 mm, galben | AB4LET JCB8917001, 8917001 891700Da17 gal.GalbenManual19.5 "€2,259.98
JUSTRITE 891720 Dulap de siguranță, 2 uși, autoînchidere, capacitate 64 l, dimensiune 610 x 1092 x 457 mm, galben | AB4LFB JCB8917201, 8917201 891720Da17 gal.GalbenÎnchiderea de sine19.5 "€2,198.88
JUSTRITE 891701 Dulap de siguranță inflamabil, 1 raft, 2 uși, închidere manuală, 17 galoane, roșu | AD8BLP 4HTW3 891701Da17 gal.RoșuManual19.5 "€2,419.37
JUSTRITE 891721 Dulap de siguranță inflamabil, 1 raft, 2 uși, închidere manuală, 17 galoane, roșu | AD8BLV 4HTW8 891721Da17 gal.RoșuÎnchiderea de sine19.5 "€2,353.86
JUSTRITE 891300 Dulap de siguranță, 12 galoane, închidere manuală, 43 x 18 x 18 inci, 2 uși, galben | CD8CQK JCB8913001, 8913001 891300Nu12 gal.GalbenManual13 "€2,012.23
JUSTRITE 891301 Dulap de siguranță inflamabil, 2 uși, închidere manuală, 12 galoane, roșu | CD8CQL 8913011 891301Nu12 gal.RoșuManual13 "€2,088.51
JUSTRITE 891303 Dulap de siguranță inflamabil, 12 galoane, 2 uși, închidere manuală, gri | CD8CQN 8913031 891303Nu12 gal.GriManual13 "€1,283.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 891321 Dulap de siguranță inflamabil, 12 galoane, 2 uși, autoînchidere, roșu
€2,102.64 /unitate