JUSTRITE 896000 Dulap de siguranță inflamabil, închidere manuală, 2 rafturi, 60 galoane, galben | CD8CWD JCB8960001, 8960001

JUSTRITE 896000 Dulap de siguranță inflamabil, închidere manuală, 2 rafturi, 60 galoane, galben

În stoc
Articol: CD8CWD Model: 896000Ref. cruce: JCB8960001, 8960001

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,353.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru lichide inflamabile
Rafturi reglabileDa
Capacitate60 gal.
CuloriGalben
Tip de ușăManual
Protectia mediuluiNEPA 30
Adâncimea exterioară34 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară34 "
În interiorul adâncimii30.3 "
Înălțimea interioară60.5 "
Lățimea interioară30.8 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Numărul de rafturi2
Cantitatea de paleți1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 166.95
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS94032080900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dulapul clasic de siguranță Justrite 896000 este ideal pentru depozitarea combustibililor/produselor chimice inflamabile pentru a preveni scurgerile accidentale sau riscurile de incendiu în medii industriale, de laborator și comerciale.

Caracteristici:

  • Are o construcție din oțel sudat, cu perete dublu, cu grosimea de 18, cu un spațiu de aer izolator de 1-1/2 inch pentru rezistență la foc.
  • Acest dulap de siguranță are rafturi SpillSlope integrate, reglate pe centrele de 3 inchi, pentru depozitare adaptabilă și, de asemenea, are canale încorporate pentru direcționarea scurgerilor spre partea de jos a unui bazin etanș.
  • Dispune de un mâner U-Loc patentat, echipat cu o încuietoare cu cilindru și un mecanism de închidere de siguranță pentru a se asigura că sistemul de blocare a gloanțelor din oțel inoxidabil în trei puncte funcționează de fiecare dată.
  • Acest dulap de siguranță are etichete de avertizare reflectorizante Haz-Alert care oferă o vizibilitate mai bună în timpul întreruperilor de curent atunci când este iluminat cu o lanternă.
  • Dispune de uși cu închidere manuală care permit deschiderea până la 180 de grade pentru o protecție optimă și o ușă cu închidere automată care se închide și se blochează automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 165 de grade F în condiții de incendiu.

Standarde și aprobări:

  • OSHA
  • NFPA 30
  • NFPA 1
  • FM

Întrebări frecvente:

Î. Cum pot utilizatorii să depoziteze produse inflamabile?

A. Utilizatorii trebuie să păstreze produsele inflamabile în zone răcoroase și uscate. Ei trebuie să folosească numai containere aprobate pentru eliminarea cârpelor și a altor lucrări.

Î. Cum curăț și întrețin acest dulap de siguranță?

A.

  • Adunați materialele necesare, inclusiv echipamente de protecție personală (EIP), cum ar fi mănuși și ochelari de protecție, soluții de curățare potrivite pentru materialul dulapului și cârpe fără scame.
  • Scoateți toate materialele și echipamentele din dulap înainte de curățare. Asigurați-vă că dulapul este gol și fără substanțe inflamabile sau periculoase.
  • Curățați ușor toate suprafețele interioare și exterioare ale dulapului folosind o cârpă umedă și o soluție de curățare blândă. Evitați utilizarea agenților de curățare abrazivi sau a solvenților care pot deteriora finisajul dulapului.
  • Acordați o atenție deosebită zonelor predispuse la scurgeri sau la acumularea de reziduuri, cum ar fi bazinul de reținere a scurgerilor. Îndepărtați orice reziduuri sau lichide din rezervor și aruncați-le în mod corespunzător, conform reglementărilor locale.
  • Urmați instrucțiunile producătorului pentru curățarea sau înlocuirea filtrelor, dacă este cazul, conform unui program recomandat. Acest lucru ajută la menținerea fluxului de aer și a filtrării adecvate în interiorul dulapului.
  • Examinați regulat balamalele și dispozitivele de blocare pentru funcționarea corectă. Dacă observați probleme sau defecțiuni, adresați-le prompt pentru a asigura integritatea și securitatea cabinetului.
  • Stabiliți un program de rutină pentru a inspecta și a menține funcționalitatea și caracteristicile de siguranță ale dulapului de siguranță. Aceasta include verificarea semnelor de uzură, deteriorare sau deteriorare și soluționarea imediată a oricăror probleme.
  • Educați și instruiți utilizatorii cu privire la procedurile de curățare adecvate, precum și importanța raportării prompte a oricăror scurgeri, daune sau preocupări legate de dulapul de siguranță.

Î. Care sunt dimensiunile interioare și exterioare ale acestui dulap de siguranță?

A.

  • Dimensiuni exterioare: 65 inch H x 34 inch W x 34 inch D.
  • Dimensiune interioară: 60.5 inchi H x 30.8 inch L x 30.3 inch D.

Î. Cum ar trebui utilizatorii să depoziteze produse inflamabile?

A.

  • Utilizatorii trebuie să păstreze produsele inflamabile în zone răcoroase și uscate.
  • Ei ar trebui să folosească numai containere aprobate pentru eliminarea cârpelor și a altor lucrări.

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitateCuloriNumărul de ușiNumărul de rafturiAplicarea cabinetului de siguranțăTip dulap de siguranțăCapacitatea rezervoruluiPreț
JUSTRITE 893300 Dulap inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 30 galoane, dimensiune 889 x 914 x 610 mm, galben | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile30 gal.Galben21Cabinet inflamabilStandard19L€1,727.88
JUSTRITE 893301 Dulap inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 30 galoane, înălțime 35 inch, roșu | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile30 gal.Roșu21Cabinet inflamabilslimline5.15 gal.€2,664.37
JUSTRITE 8945053 Dulap inflamabil, 2 rafturi, 2 uși, închidere manuală, 45 galoane, alb | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile45 gal.Alb22Cabinet inflamabilStandard5.15 gal.€3,030.18
JUSTRITE 899021 Dulap inflamabil, 2 rafturi, 2 uși, autoînchidere, 90 galoane, roșu | AA6ADF 13M573 899021Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile90 gal.Roșu22Cabinet inflamabilStandard10.72 gal.€4,805.38
JUSTRITE 894580 Dulap de siguranță inflamabil, 2 rafturi, 1 ușă cu închidere automată, 45 galoane, galben | AB4LDY 1YNE7 894580Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile45 gal.Galben12Cabinet inflamabilStandard-€4,340.83
JUSTRITE 896020 Dulap de siguranță inflamabil, cu închidere automată, 60 galoane, dimensiune 1651 x 864 x 864 mm, galben | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile60 gal.Galben22Cabinet inflamabilStandard-€3,498.40
Dulap inflamabil JUSTRITE 899000, închidere manuală, 2 rafturi, 90 galoane, dimensiune 1651 x 1092 x 864 mm, galben | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile90 gal.Galben22Cabinet inflamabilStandard-€4,490.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 896000 Dulap de siguranță inflamabil, închidere manuală, 2 rafturi, 60 galoane, galben
€3,353.36 /unitate