JUSTRITE 896081 Dulap de siguranță inflamabil, 2 rafturi, 1 ușă cu închidere automată, 60 galoane, roșu | CD8CWQ

JUSTRITE 896081 Dulap de siguranță inflamabil, 2 rafturi, 1 ușă cu închidere automată, 60 galoane, roșu

În stoc
Articol: CD8CWQ Model: 896081

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,475.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru lichide inflamabile
Rafturi reglabileDa
Capacitate60 gal.
CuloriRoșu
Tip de ușăAuto-închidere glisantă
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 30
Adâncimea exterioară34 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară34 "
În interiorul adâncimii30.3 "
Înălțimea interioară60.5 "
Lățimea interioară30.8 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși1
Numărul de rafturi2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 177.3
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)96.52
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dulapul de siguranță inflamabil Justrite 896081 este utilizat în laboratoare, unități de producție și ateliere auto pentru depozitarea acizilor, pesticidelor, vopselelor, cernelii și altor substanțe inflamabile periculoase.

Caracteristici:

  • Dulapul de siguranță inflamabil Justrite 896081 are un perete dublu din oțel de calibrul 18 grosime cu 38 mm spațiu de aer izolator pentru protecție împotriva incendiului.
  • Are un mâner U-Loc patentat, echipat cu un blocare cu cilindru și un mecanism de închidere de siguranță, asigurând funcționarea fiabilă a sistemului de blocare la fiecare operațiune fără defecțiuni.
  • Acest dulap Sure-Grip EX are etichete de avertizare reflectorizante Haz-Alert care oferă o vizibilitate ridicată în timpul întreruperilor de curent atunci când este iluminat cu o lanternă.
  • Vine cu o ușă manuală capabilă să se deschidă până la 140 de grade și o ușă cu autoînchidere care se închide și se blochează automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 165 de grade F în timpul pericolului de incendiu.
  • Acest dulap este echipat cu orificii duble cu un dispozitiv de oprire a flăcării care permite o ventilație adecvată și eliberarea de vapori potențial dăunători, menținând un mediu de lucru sigur prin prevenirea acumulării de gaze inflamabile sau periculoase.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de depozitare a acestui dulap de siguranță inflamabil Sure-Grip EX?

A. Acest dulap de siguranță cu 2 rafturi are o capacitate totală de depozitare de 60 de galoane.

Î. Este acest dulap de siguranță rezistent la coroziune?

A. Are un finisaj acoperit cu pulbere epoxidică/poliester fără plumb pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un dulap de siguranță inflamabil Justrite 896081 potrivit?

A.

  • Material
  • Capacitate
  • Dimensiuni
  • Masuri de siguranta.
  • Standarde de siguranță

Î. Cum se întreține dulapul de siguranță clasic Justrite 896081?

A.

  • Efectuați inspecții regulate ale dulapului pentru a identifica orice semne de deteriorare, cum ar fi lovituri, coroziune sau componente uzate.
  • Păstrați dulapul curat ștergându-l cu detergent ușor și apă.
  • Verificați și înlocuiți toate garniturile deteriorate sau uzate pentru a asigura o izolare adecvată.
  • Asigurați-vă că toate etichetele și marcajele de pe dulap sunt vizibile și lizibile.

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitateCuloriNumărul de ușiNumărul de rafturiAplicarea cabinetului de siguranțăTip dulap de siguranțăCapacitatea rezervoruluiPreț
JUSTRITE 893300 Dulap inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 30 galoane, dimensiune 889 x 914 x 610 mm, galben | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile30 gal.Galben21Cabinet inflamabilStandard19L€1,727.88
JUSTRITE 893301 Dulap inflamabil, închidere manuală, 1 raft, 30 galoane, înălțime 35 inch, roșu | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile30 gal.Roșu21Cabinet inflamabilslimline5.15 gal.€2,664.37
JUSTRITE 8945053 Dulap inflamabil, 2 rafturi, 2 uși, închidere manuală, 45 galoane, alb | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile45 gal.Alb22Cabinet inflamabilStandard5.15 gal.€3,030.18
JUSTRITE 899021 Dulap inflamabil, 2 rafturi, 2 uși, autoînchidere, 90 galoane, roșu | AA6ADF 13M573 899021Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile90 gal.Roșu22Cabinet inflamabilStandard10.72 gal.€4,805.38
JUSTRITE 894580 Dulap de siguranță inflamabil, 2 rafturi, 1 ușă cu închidere automată, 45 galoane, galben | AB4LDY 1YNE7 894580Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile45 gal.Galben12Cabinet inflamabilStandard-€4,340.83
JUSTRITE 896020 Dulap de siguranță inflamabil, cu închidere automată, 60 galoane, dimensiune 1651 x 864 x 864 mm, galben | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile60 gal.Galben22Cabinet inflamabilStandard-€3,498.40
Dulap inflamabil JUSTRITE 899000, închidere manuală, 2 rafturi, 90 galoane, dimensiune 1651 x 1092 x 864 mm, galben | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile90 gal.Galben22Cabinet inflamabilStandard-€4,490.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 896081 Dulap de siguranță inflamabil, 2 rafturi, 1 ușă cu închidere automată, 60 galoane, roșu
€5,475.77 /unitate