Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KE SAFETY M50B-LED Avertizare Strobe Blue 5 Led D Cell | AC8AHB 39F105

K E SAFETY M50B-LED Avertizare Strobe Blue 5 Led D Cell

În stoc
Element: AC8AHB Model: M50B-LEDCrucea Ref: 39F105
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
€67.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAvertisment Strobe
Culoare carcasăAlbastru
Material corpPlastic
CuloriAlbastru
Curent tras0.28A AC
Adâncime2.25
Diametru2.031 "
Blițuri pe minut90, 180
Înălţime4.5
Rotația axei orizontaleFixed
Material carcasăABS
Durata de viață a lămpii20,000 Ore
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileȘurub rotund
Material LensPMMA
MontareMagnetic
Temperatura de operare.-25 până la 54 grade C
Sursa de putere(1) Baterie D (Nu este inclusă)
EvaluareIPX4
Rotația axei verticaleFixed
Lăţime2.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS8505191000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Vizibil până la o milă. Lentila tăiată cu diamant maximizează durabilitatea și vizibilitatea fără a crește prețul. Funcționează cu 1 baterie D, care oferă 120 de ore. de Run Time.

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăCuloare carcasăCuloriProiectare lentileMaterial LensMontareTemperatura de operare.LăţimePreț
KE SAFETY M9600-LED A Avertizare Strobe Chihlimbar 120 Watt | AC8AGZ 39F103 M9600-LED APolicarbonatChihlimbarChihlimbarFă-miPolicarbonatŞurub0 până la 50 de grade C7€226.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K E SAFETY M50B-LED Avertizare Strobe Blue 5 Led D Cell
€67.42 /unitate