Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

K-FLEX USA 6RSX3X4068 Foaie de izolare 36 x 48 x 3/4 in | AC8ZPW 3F415

K-FLEX USA 6RSX3X4068 Foaie de izolare 36 x 48 x 3/4 in

În stoc
Articol: AC8ZPW Model: 6RSX3X4068Crucea Ref: 3F415

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€65.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de izolare
Aproximativ. Valoarea „R”3
Aproximativ. Factorul „R”3
CuloriNegru
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
Materialelastomerica
Dimensiunea foii36 "x 48"
Temp. Gamă-297 până la 220 grade F
Grosime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4985
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS3921135000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Factorul „R”GrosimePreț
K-FLEX USA 6RSX3X4048 Foaie de izolare 36 x 48 x 1/2 in | AC8ZPV 3F414 6RSX3X404821 / 2 "€43.77
Foaie de izolare K-FLEX USA 6RSX3X4100 36 x 48 x 1 inch | AC8ZPX 3F416 6RSX3X410041"€81.70
K-FLEX USA 6RSXG3X4048 Foaie de izolare Psa Spate 36 x 48 x 1/2 In | AD9ZKW 4VZR5 6RSXG3X404821 / 2 "€94.08
K-FLEX USA 6RSXG3X4068 Foaie de izolare Psa Spate 36 x 48 x 3/4 In | AD9ZKX 4VZR6 6RSXG3X406833 / 4 "€113.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K-FLEX USA 6RSX3X4068 Foaie de izolare 36 x 48 x 3/4 in
€65.56 /unitate