Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABA ILCO 456-S-RH-01-DU Mâner pârghie de blocare Bronz | AF8DTN 25AK51

KABA ILCO 456-S-RH-01-DU Mâner pârghie de blocare Bronz

În stoc
Articol: AF8DTN Model: 456-S-RH-01-DUCrucea Ref: 25AK51
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
€32.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de manetă Deadlatch
Conform ADANu este compatibil ADA
Înmânarea ușilorMână dreaptă reversibilă
finalizareaBronz
Rezistente la focNu este evaluat la foc
Se potrivește cu lățimea stilei1.75 "
Pentru grosimea ușii1-3 / 4 "la 2"
PerformanţăMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)13
Lățimea navei (cm)11
Codul HS8301406030

Detalii produs:

    • Exit Device Type (Ieșire dispozitiv)

Variante de produs

ProdusModelÎnmânarea ușilorPreț
KABA ILCO 456-S-LH-01-DU Mâner pârghie de blocare Bronz | AF8DTP 25AK52 456-S-LH-01-DUMână stângă reversibilă€32.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABA ILCO 456-S-RH-01-DU Mâner pârghie de blocare Bronz
€32.67 /unitate