Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KANT-TWIST K020TW Clemă cantilever, mâner în T, deschidere a fălcilor de 2 inchi, mâner Weaver | CD8YPG

KANT-TWIST K020TW Clemă cantilever, mâner în T, deschidere a fălcilor de 2 inchi, mâner Weaver

În stoc
Articol: CD8YPG Model: K020TW

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€52.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă în consolă
Forța de prindere800 lbs.
Diametrul și lungimea mânerului (in)1/8" x 1-3/4"
Max. Deschiderea maxilarului2"
Deschideți lățimea3-3/8 "
Lungime totală4"
Grosime7 / 8 "
Adâncimea gâtului1-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clemă cantilever Kant-Twist K020TW concepută pentru a aplica uniform forță de până la 800 lb, pe piesele de prelucrat
    • Limitează deformarea și răsucirea pieselor de prelucrat și oferă un raport de prindere puternic de 4:1
    • Mâner cu bare glisante cu prindere pentru țesut pentru confort și ușurință în utilizare
    • Fălcile care plutesc liber se adaptează cu ușurință la suprafețele neuniforme, rămânând în același timp paralele la prindere
    • Bloc V încorporat pentru stoc rotund
    • Fălci, șuruburi și mâner placate cu cupru pentru operațiuni de sudare

Variante de produs

ProdusModelForța de prindereDiametrul și lungimea mânerului (in)Max. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăGrosimeAdâncimea gâtuluiPreț
KANT-TWIST K010TW Clemă cantilever, deschidere de 1 inch, forță de prindere de 350 lb | CD8YNY K010TW350 lbs.1 / 8 "x 1"1"2 1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€37.70
KANT-TWIST K030TW Clemă cantilever, deschidere a fălcilor de 3 inchi, mâner Weaver, mâner în T | CD8YQE K030TW1500 lbs.1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1/8 "1-3/4 "€86.67
KANT-TWIST K060TW Clemă cantilever, mâner în T, deschidere de 6 inchi, raport de prindere 4:1 | CD8YRL K060TW2000 lbs.5/16" x 3-3/4"6"9 1 / 4 "1-3/8 "2-1/8 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KANT-TWIST K020TW Clemă cantilever, mâner în T, deschidere a fălcilor de 2 inchi, mâner Weaver
€52.99 /unitate