Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KANT-TWIST K030TSW Clemă cantilever din oțel inoxidabil, deschidere de 3 inchi, mâner Weaver | CD8YQB

KANT-TWIST K030TSW Clemă cantilever din oțel inoxidabil, deschidere de 3 inchi, mâner Weaver

În stoc
Articol: CD8YQB Model: K030TSW

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€183.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă în consolă
Forța de prindere1200 lbs.
Diametrul și lungimea mânerului (in)1 / 4 "x 3"
Max. Deschiderea maxilarului3"
Deschideți lățimea5-1/4 "
Lungime totală6 1 / 4 "
Grosime1-1/8 "
Adâncimea gâtului1-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)2.86
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clemă cantilever Kant-Twist K030TSW pentru prinderea fermă a două piese împreună, eliminând în același timp deformarea și răsucirea pieselor de prelucrat
    • Construcția din oțel inoxidabil 303 permite utilizarea în medii corozive sau sanitare și capabile să țină presiuni de până la 1200 lb
    • Fălcile flotante libere se adaptează cu ușurință la suprafețele neregulate și oferă un design zimțat, neted și cu fante în V pentru a ține stocul rotund
    • Echipat cu mâner în T cu mâner de țesut pentru o prindere confortabilă și oferă o presiune maximă cu puține eforturi
    • Ideal pentru aplicare în fabrici de produse chimice, spitale și companii petroliere

Variante de produs

ProdusModelForța de prindereDiametrul și lungimea mânerului (in)Max. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăGrosimeAdâncimea gâtuluiPreț
KANT-TWIST K020TSW Clemă cantilever din oțel inoxidabil, mâner în T, capacitate de 1200 lb | CD8YPF K020TSW700 lbs.1/8" x 1-3/4"2"4"7 / 8 "1-1/4 "€95.59
KANT-TWIST K045TSDW Clemă cantilever, oțel inoxidabil, deschidere a fălcilor de 4.5 inchi | CD8YQT K045TSDW1500 lbs.1 / 4 "x 3"4-1/2 "7 1 / 2 "1-1/8 "2-3/8 "€163.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KANT-TWIST K030TSW Clemă cantilever din oțel inoxidabil, deschidere de 3 inchi, mâner Weaver
€183.74 /unitate