Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING K2008-6, sarcină de lucru de 5,000 lb, oțel, dimensiune filet 3/4-10 | CG8WHB 19L059

KEN FORGING K2008-6 Șurub cu ochi, sarcină de lucru de 5,000 lb, oțel, dimensiune filet 3 / 4-10

În stoc
Articol: CG8WHB Model: K2008-6Crucea Ref: 19L059
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
€39.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 1 / 2 "
Ochi în afara Dia.2 13 / 16 "
Tip ochi de ochiRidicați fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune65,000 PSI
Lungime totală8.95 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă6"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului6"
Dimensiune de filet3 / 4-10
Limita sarcinii de lucru5,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2008-6 Șurub cu ochi, sarcină de lucru de 5,000 lb, oțel, dimensiune filet 3 / 4-10
€39.59 /unitate