Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2034-HDG Eye Bolt, 21,000 Lb Working Load, Steel, 1-1/2-6 Thread Size | CG8WLX 19L089

KEN FORGING Șurub de ochi K2034-HDG, sarcină de lucru de 21,000 lb, oțel, dimensiune filet 1-1 / 2-6

În stoc
Articol: CG8WLX Model: K2034-HDGCrucea Ref: 19L089

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€150.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.2 1 / 2 "
Ochi în afara Dia.5 3 / 16 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune65,000 PSI
Lungime totală9.73 "
Diametrul tijei.1 1 / 2 "
Lungime coadă3 1 / 2 "
Umăr Dia.2.12 "până la 2.25"
Lungimea umărului0.50 "până la 0.62"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3 1 / 2
Dimensiune de filet1 1 / 2-6
Limita sarcinii de lucru21,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.33
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub de ochi K2034-HDG, sarcină de lucru de 21,000 lb, oțel, dimensiune filet 1-1 / 2-6
€150.87 /unitate