Șurub cu ochi KEN FORGING K2037-ZN, sarcină de lucru de 56,000 lb, oțel, dimensiune filet 2-1/2-4 | CG8WMF 19L063

KEN FORGING K2037-ZN Șurub cu ochi, sarcină de lucru 56,000 lb, oțel, dimensiune filet 2-1/2-4

În stoc
Articol: CG8WMF Model: K2037-ZNCrucea Ref: 19L063

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,309.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.4"
Ochi în afara Dia.8 9 / 16 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareazinc
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune65,000 PSI
Lungime totală15.41 "
Diametrul tijei.2 1 / 2 "
Lungime coadă5"
Umăr Dia.3.62 "până la 3.68"
Lungimea umărului0.88 "până la 1.00"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului5"
Dimensiune de filet2 1 / 2-4
Limita sarcinii de lucru56,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3675
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2037-ZN Șurub cu ochi, sarcină de lucru 56,000 lb, oțel, dimensiune filet 2-1/2-4
€1,309.49 /unitate