Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING N2009-SS-12 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 7/8-9 Thread Size, 12 Inch Length | AC9ZVY 3LVX1

KEN FORGING Șurub cu ochi N2009-SS-12, fără umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 7/8-9, lungime 12 inch

În stoc
Articol: AC9ZVY Model: N2009-SS-12Crucea Ref: 3LVX1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€139.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.75 "
Ochi în afara Dia.3.5 "
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală15 33 / 64 "
Diametrul tijei.7 / 8 "
Lungime coadă12 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet7 / 8-9
Limita sarcinii de lucru7,200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6155
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi N2009-SS-12, fără umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 7/8-9, lungime 12 inch
€139.51 /unitate