Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi N2021-316SS-4 KEN FORGING, sarcină de lucru de 500 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1/4-20 | CG8WNJ 19L191

KEN FORGING N2021-316SS-4 Șurub cu ochi, 500 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, 1 / 4-20 dimensiune filet

În stoc
Articol: CG8WNJ Model: N2021-316SS-4Crucea Ref: 19L191
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
€36.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 / 2 "
Ochi în afara Dia.1"
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală5.23 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă4"
Umăr Dia.0.50 "până la 0.56"
Lungimea umărului0.12 "până la 0.19"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 4-20
Limita sarcinii de lucru500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: (1) piuliță hexagonală din oțel inoxidabil

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2021-316SS-4 Șurub cu ochi, 500 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, 1 / 4-20 dimensiune filet
€36.69 /unitate