Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55576-TiN Freză 6 caneluri 100 grade 2 1/2 Co Tin | AD3KUE 3ZXH7

KEO 55576-TiN Freză 6 caneluri 100 grade 2 1/2 Co Tin

În stoc
Articol: AD3KUE Model: 55576-TiNCrucea Ref: 3ZXH7

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€1,064.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.2-1/2 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus100 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi6
Lungime totală5"
Diametrul tijei.1"
Lungime coadă1.5 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.629
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55560-TiN freza 6 caneluri 100 grade 1/8 staniu de cobalt | AD3KTM 3ZXF9 55560-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€21.05
KEO 55561-TiN Freză 6 caneluri 100 de grade 3/16 staniu de cobalt | AD3KTN 3ZXG1 55561-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€23.58
KEO 55562-TiN Freză 6 caneluri 100 grade 1/4 staniu de cobalt | AD3KTP 3ZXG2 55562-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€24.30
KEO 55563-TiN freza 6 caneluri 100 grade 5/16 staniu cobalt | AD3KTQ 3ZXG3 55563-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€30.53
KEO 55564-TiN freza 6 caneluri 100 grade 3/8 staniu cobalt | AD3KTR 3ZXG4 55564-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€31.45
KEO 55565-TiN Freză 6 caneluri 100 grade 1/2 staniu de cobalt | AD3KTT 3ZXG5 55565-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€40.95
KEO 55566-TiN Freză 6 caneluri 100 grade 1/2 staniu de cobalt | AD3KTU 3ZXG6 55566-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€41.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55576-TiN Freză 6 caneluri 100 grade 2 1/2 Co Tin
€1,064.67 /unitate