Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN 315-070-100 Carcasă pentru greutatea lemnului, buton/greutate compactă, 2 kg | CE8FCP

KERN AND SOHN 315-070-100 Carcasă cu greutate din lemn, buton/greutate compactă, 2 kg

În stoc
Element: CE8FCP Model: 315-070-100
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
€663.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaz
Greutate maximă? 2 kg
Valoare nominala2Kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)18
Lățimea navei (cm)31
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoare nominalaPreț
KERN AND SOHN 315-040-100 Carcasă pentru greutatea lemnului, Buton/Greutate compactă, 200g | CE8FCM 315-040-100200g€384.74
KERN AND SOHN 315-060-100 Carcasă cu greutate din lemn, greutate buton/compactă, 1 kg | CE8FCN 315-060-1001Kg€573.02
KERN AND SOHN 315-080-100 Carcasă cu greutate din lemn, greutate buton/compactă, 5 kg | CE8FCQ 315-080-1005Kg€834.97
KERN AND SOHN 315-090-100 Carcasă pentru greutatea lemnului, Buton/Greutate compactă, 10Kg | CE8FCR 315-090-10010Kg€916.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 315-070-100 Carcasă cu greutate din lemn, buton/greutate compactă, 2 kg
€663.07 /unitate