Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 25F50KFC Socket Cap Screw, Flat, 1/4-28 Thread Size, 1/2 Inch Length, 100Pk | AE4QUZ 5MJT8

KERR LAKESIDE 25F50KFC șurub cu cap, plat, dimensiune filet 1/4-28, lungime 1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4QUZ Model: 25F50KFCCrucea Ref: 5MJT8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€41.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capPlat
Lungime sub cap1 / 2 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet1 / 4-28
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 25F50KFC șurub cu cap, plat, dimensiune filet 1/4-28, lungime 1/2 inch, 100 buc.
€41.99 /ambalaj