Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 25F87KCS Socket Cap Screw, Standard, 1/4-28 Thread Size, 7/8 Inch Length, 100Pk | AE4QPM 5MJD3

KERR LAKESIDE 25F87KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1/4-28, lungime 7/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4QPM Model: 25F87KCSCrucea Ref: 5MJD3
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
€50.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capStandard
Lungime sub cap7 / 8 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet1 / 4-28
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.702
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 25F87KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1/4-28, lungime 7/8 inch, 100 buc.
€50.31 /ambalaj