Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 31C62KCS Șurub cu cap tubular, lungime 5/8 inch, dimensiune filet 5/16-18, oțel aliat, 100 buc | CG8WPK 40P216

KERR LAKESIDE 31C62KCS Șurub cu cap tubular, lungime de 5/8 inch, dimensiune filet 5/16-18, oțel aliat, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8WPK Model: 31C62KCSCrucea Ref: 40P216
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
€50.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Clasă3A
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.0.469 "
Inaltimea capului0.312 - 0.306 "
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime5 / 8 "
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Min. Lungimea firului5 / 8 în
Rockwell HardnessRC 38 - 43
StandardASME B18.3, ASTM A574
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 8 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.954
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 31C62KCS Șurub cu cap tubular, lungime de 5/8 inch, dimensiune filet 5/16-18, oțel aliat, 100 buc.
€50.66 /ambalaj