Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 430182-PG Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1/2-13, lungime 3-1/2 inch, 25 buc | AE6GMF 5RVC6

KERR LAKESIDE 430182-PG Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1/2-13, lungime 3-1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE6GMF Model: 430182-PGCrucea Ref: 5RVC6
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
€93.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului1 / 2 "
Tip capStandard
Lungime sub cap3.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.1 / 2 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.466
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 430182-PG Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 1/2-13, lungime 3-1/2 inch, 25 buc.
€93.98 /ambalaj