Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KESON ST18M503X Bandă de măsurare lungă 3/8in x 50 ft/15m portocaliu | AF2RHR 6XGR4

KESON ST18M503X Rubrică de măsurare lungă 3/8 inch x 50 ft/15 m portocaliu

În stoc
Element: AF2RHR Model: ST18M503XCrucea Ref: 6XGR4
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
€34.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă lungă
Prinzătoare de cureaNu
Acoperire cu lamăLac
Blade ColorGalben
Lungimea lamei50 '/ 15 m
Materialul lameiOţel
Lățimea lamei3 / 8 "
Culoarea cazuluiPortocaliu
Cauza MaterialPlastic
Tip de cazOperații Închise
Tipul absolviriiin./ft./ mm
gradațiiFt. În. 1/8 si 2 mm
Tip mânerMâner din cauciuc din plastic
CârligPlierea
Tip blocareNici unul
Tipul de măsurareSAE / Metric
standoutNu a fost votat
Marcaje cu știfturiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS9017800000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tipul de derulare înapoi (manual)

Variante de produs

ProdusModelArticolTip de cazPrinzătoare de cureaBlade ColorTipul absolviriigradațiiTip mânerCârligPreț
KESON PG8M Bandă de măsurare lungă 25 mm x 8 m crom/negru | AB7FNY 22UY54 PG8MBandă lungăOperații ÎnchiseDaGalbencm/ mmmm pe partea de sus și de jos Continuă cm-3 Nituit€28.39
KESON PGT8MV Rubrică Lungă 25mm x 8m Portocaliu Cm/mm | AB7FPB 22UY57 PGT8MVBandă lungăOperații ÎnchiseDaGalbencm/ mmmm pe partea de sus și de jos Continuă cm-3 Nituit€17.80
KESON SNR18200 Bandă de măsurare lungă 3/8 inch x 200 picioare oțel | AC6LCD 34D079 SNR18200Bandă lungăOperatii DeschiseNuAlbîn./ft.1/8Manivela armată cu metalPunct zero, 2 poziții, pliere€242.46
KESON SNR18300 Bandă de măsurare lungă 3/8 inch x 300 picioare oțel | AC6LCE 34D080 SNR18300Bandă lungăOperatii DeschiseNuAlbîn./ft.1/8Manivela armată cu metalPunct zero, 2 poziții, pliere€399.28
KESON MC-18-50 Bandă de măsurare lungă 1/2 inch x 50 picioare negru | AC9YAT 3LJL7 MC-18-50Bandă lungăOperații ÎnchiseNuAlb cu marcaje negre / roșiiîn./ft.1/8-Zero puncte€34.27
KESON MC-18-100 Bandă de măsurare lungă 1/2 inch x 100 picioare negru | AC9YAU 3LJL8 MC-18-100Bandă lungăOperații ÎnchiseNuAlb cu marcaje negre / roșiiîn./ft.1/8-Zero puncte€51.01
KESON OTR-18-50 Bandă de măsurare lungă 1/2 inch x 50 picioare Dovleac | AC9YAV 3LJL9 OTR-18-50Bandă lungăOperatii DeschiseNuAlb cu marcaje negre / roșiiîn./ft.1/8Metal armatZero puncte€33.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KESON ST18M503X Rubrică de măsurare lungă 3/8 inch x 50 ft/15 m portocaliu
€34.39 /unitate