Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KH INDUSTRIES PP4DD-515-B12F-515 Cutie de priză suspendată 125v 1875w | AA4ZRA 13M204

KH INDUSTRIES PP4DD-515-B12F-515 Cutie de priză suspendată 125v 1875w

În stoc
Articol: AA4ZRA Model: PP4DD-515-B12F-515Crucea Ref: 13M204
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
€546.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie pandantiv
CuloriGalben
Lungime cablu25ft
Ecartament / Conductor12/3
Indoor / OutdoorDa
Culoarea jacheteiNegru
Max. Amperi15
Denumirea cablului NECSOOW
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere4
Indicator de putereNu
Temp. Gamă104 de grade până la 194 de grade F
Voltaj125
Watts1875

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.465
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)51.82
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluEcartament / ConductorMax. AmperiConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMAVoltajWattsPreț
KH INDUSTRIES PP4DD-515-B12K-515 Cutie de priză suspendată 125v 1875w | AA4ZRB 13M205 PP4DD-515-B12K-51550ft12/3155-15P5-15R1251875€689.85
KH INDUSTRIES PP4DD-520-B12F-520 Cutie de priză suspendată 125v 2500w | AA4ZRC 13M206 PP4DD-520-B12F-52025ft12/3205-20P5-20R1252500€560.70
KH INDUSTRIES PP4DD-520-B12K-520 Cutie de priză suspendată 125v 2500w | AA4ZRD 13M207 PP4DD-520-B12K-52050ft12/3205-20P5-20R1252500€759.24
KH INDUSTRIES PP7DD-520-B12F-L1420 Cutie de priză suspendată 125/250v 2500w | AA4ZRE 13M208 PP7DD-520-B12F-L142025ft12/420L1420P5-20R125/2502500€782.12
KH INDUSTRIES PP7DD-520-B12K-L1420 Cutie de priză suspendată 125/250v 2500w | AA4ZRF 13M209 PP7DD-520-B12K-L142050ft12/420L1420P5-20R125/2502500€950.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KH INDUSTRIES PP4DD-515-B12F-515 Cutie de priză suspendată 125v 1875w
€546.01 /unitate