Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 50 01 210 Clește pentru tăiere la capăt, lungime de 8-1/4 inch | AH8GYM 38TG77

KNIPEX 50 01 210 Clește pentru tăiere la capăt Lungime de 8-1/4 inci

În stoc
Element: AH8GYM Model: 50 01 210Crucea Ref: 38TG77
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
€64.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de tăiat capăt
Capacitate / Material de tăierePin de 3/32 "moale, cu fir de unghii
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerAcoperit din plastic
Lungimea maxilarului1.5 "
Lățimea fălcii1 3 / 64 "
MaterialOțel negru atramentat
Max. Deschiderea maxilarului1-1/64 "
Lungime totală8.25 "
Întoarcerea primăveriiNu
Lățimea sfatului1 3 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4491
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)6.1
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăLățimea sfatuluiPreț
KNIPEX 50 00 210 Clește pentru tăiere la capăt 8-17/64 inch lungime | AH8GYJ 38TG71 50 00 210Pin de 5/64 "moale, cu fir de unghiiRoșu1.5 "1 3 / 64 "1-1/64 "8 17 / 64 "1 3 / 64 "€60.35
KNIPEX 50 01 160 Clește pentru tăiere la capăt, lungime 6-1/4 inch, roșu | AH8GYK 38TG75 50 01 160Pin de 5/64 "moale, cu fir de unghiiRoșu3 / 32 "5 / 64 "7 / 8 "6.25 "5 / 64 "€56.00
KNIPEX 50 01 180 Clește pentru tăiere la capăt, lungime 7-1/4 inch, roșu | AH8GYL 38TG76 50 01 180Pin de 5/64 "moale, cu fir de unghiiRoșu3 / 32 "59 / 64 "7 / 8 "7.25 "3 / 32 "€56.58
KNIPEX 50 01 225 Clește pentru tăiere la capăt 9 inch lungime roșu | AH8GYN 38TG78 50 01 225Pin de 3/32 "moale, cu fir de unghiiRoșu1.5 "1 3 / 64 "1-1/64 "9"1 3 / 64 "€74.20
KNIPEX 50 01 250 Clește pentru tăiere la capăt, lungime 10 inch, roșu | AH8GYP 38TG79 50 01 250Pin de 3/32 "moale, cu fir de unghiiRoșu1.5 "1 3 / 64 "1.5 "10 "1 3 / 64 "€83.24
KNIPEX 51 01 210 Clește pentru tăiere la capăt, lungime 8-1/4 inch, roșu | AH8GYR 38TG81 51 01 210Pin de 3/32 "moale, cu fir de unghiiRoșu1.5 "1 3 / 64 "1-1/64 "8.25 "1 3 / 64 "€69.21
KNIPEX 55 00 300 Clește pentru tăiere la capăt, lungime 12 inchi, negru | AH8GYT 38TG82 55 00 300Pin de 3/32 "moale, cu fir de unghiiNegru63 / 34 "2.125 "1"12 "3 / 32 "€166.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 50 01 210 Clește pentru tăiere la capăt Lungime de 8-1/4 inci
€64.09 /unitate