Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KNIPEX 88 08 250 Clește cu caneluri și limbă SUA 10 inchi | AH8CXY 38GU50

KNIPEX 88 08 250 Clește cu caneluri și limbă SUA 10 inch

În stoc
Articol: AH8CXY Model: 88 08 250 SUACrucea Ref: 38GU50
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
€86.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLimbă și canelură
Tipul de ajustareÎmbinarea canelurilor
finalizareaLustruit
Tip mânerIzolat
Lungimea maxilarului3 / 4 "
Stilul maxilaruluiV-Jaw
Lățimea fălcii7 / 8 "
MaterialOțel electric crom-vanadiu
Max. Deschiderea maxilarului2"
Număr de poziții maxilare9
Lungime totală10 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3856
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTipul de ajustarefinalizareaTip mânerLungimea maxilaruluiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăTether capabilPreț
KNIPEX 87 01 300 Clește cu caneluri și limbă 12 inchi | AH8CXF 38GU32 87 01 300Apasa butonulLustruitdipped2.75 "2.75 "12 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€113.12
KNIPEX 88 02 250 Clește cu caneluri și limbă 10 inchi | AH8CXG 38GU33 88 02 250Îmbinarea canelurilorLustruitErgonomic3 / 4 "2"10 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€71.75
KNIPEX 87 01 180 Clește cu limbă și canelură 7-1/4 inch | AH8CXL 38GU37 87 01 180Apasa butonulLustruitdipped3 / 4 "1.5 "7.25 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€78.07
KNIPEX 87 01 250 Clește cu limbă și canelură cu scufundare de 10 inchi | AH8CXM 38GU38 87 01 250Apasa butonulLustruitdipped3 / 4 "2"10 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€80.86
KNIPEX 87 11 250 Clește cu caneluri și limbă Buton de 10 inchi | AH8CXN 38GU39 87 11 250Apasa butonulLustruitdipped3 / 4 "2"10 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€94.48
KNIPEX 87 41 250 Clește cu caneluri și limbă, finisaj lustruit, mâner înmuiat | AH8CXP 38GU40 87 41 250Apasa butonulLustruitdipped3 / 4 "1.25 "10 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€93.61
KNIPEX 88 01 180 Clește cu caneluri și limbă 7-1/4 inch | AH8CXQ 38GU41 88 01 180Îmbinarea canelurilorLustruitdipped3 / 4 "1.5 "7.25 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€57.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KNIPEX 88 08 250 Clește cu caneluri și limbă SUA 10 inch
€86.89 /unitate